DBI-SALA 8300041 Kapalı Alan Kiti, 9 İnç Alüminyum Tripod, Taşıma Çantası
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Kurtarma Sistemi |
Vinç Kablo Uzunluğu | 60 ft. |
Vinç Kablo Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vinç Kablosu Çekme Dayanımı | 6400 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 53.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 267.97 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
8300030 | €6,462.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00