DECOR GRATES WL412-U 4 x 12 Panjurlu Masif Meşe Bitmemiş
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panjurlu Masif Meşe Bitmemiş Kayıt |
Hava akımı | CFM 118 |
İnşaat | Meşe Ahşap ön ızgara ve hava akışı kontrollü plastik damper kutusu |
derinlik | 1.7 " |
Bitiş | bitmemiş |
Yükseklik | 13.5 " |
Maks. Alan sayısı Kanal Yüksekliği (In.) | 11.9 |
Maks. Alan sayısı Kanal Genişliği (In.) | 4.01 |
Açılış Gerekli | 11.65 x 3.76 " |
Toplam yükseklik | 13.5 " |
toplam Genişlik | 5.5 " |
Tip | 4x12 |
genişlik | 5.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 14.99 |
HS kodu | 4421909780 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Tip | Hava akımı | İnşaat | Bitiş | Yükseklik | + | Açılış Gerekli | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL412-N | 4x12 | CFM 118 | Meşe Ahşap ön ızgara ve hava akışı kontrollü plastik damper kutusu | Doğal cilalı | 13.5 " | Panjurlu Masif Meşe Natural Register | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | €20.27 | ||
WL410-U | 4x10 | CFM 86 | Meşe Ahşap ön ızgara ve hava akışı kontrollü plastik damper kutusu | bitmemiş | 11.5 " | Panjurlu Masif Meşe Bitmemiş Kayıt | 9.65 x 3.76 " | 11.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
WLC410-N | 4x10 | CFM 86 | Cherry Wood ön ızgara ve hava akışı kontrollü plastik damper kutusu | Doğal cilalı | 11.5 " | Panjurlu Katı Kiraz Doğal Kayıt | 9.65 x 3.76 " | 11.5 " | €36.38 | ||
WML410-N | 4x10 | CFM 86 | Maple Wood ön ızgara ve hava akışı kontrollü plastik damper kutusu | Doğal cilalı | 11.5 " | Panjurlu Katı Akçaağaç Doğal Kayıt | 9.65 x 3.76 " | 11.5 " | €27.94 | ||
WML412-N | 4x12 | CFM 118 | Maple Wood ön ızgara ve hava akışı kontrollü plastik damper kutusu | Doğal cilalı | 13.5 " | Panjurlu Katı Akçaağaç Doğal Kayıt | 11.65 x 3.76 " | 13.5 " | €7.80 | ||
WML414-N | 4x14 | CFM 131 | Maple Wood ön ızgara ve hava akışı kontrollü plastik damper kutusu | Doğal cilalı | 15.5 " | Panjurlu Katı Akçaağaç Doğal Kayıt | 13.70 x 3.77 " | 15.5 " | €36.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00