Destaco 2002-UB dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, gıda ve paketleme, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde ağaç işleme, hafif işleme ve fikstür kontrolü için kullanılır. Bu dikey tutmalı manivelalı kıskaç, malzemeleri çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir yaylı kıskaçlara veya C kıskaçlarına sabit bir alternatif sağlar. Bu dikey mafsallı kelepçe, malzemeleri kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlayan U şekilli bir çubuğa sahiptir ve yapısal sertlik için çelikten yapılmıştır. Destaco 2002-UB dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimlere ve burçlara sahip hassas şekilde işlenmiş bileşenlerle entegre olarak gelir ve sıkışma noktalarını en aza indirmek için geniş el boşluğu sunar. Bu dikey tutma kelepçesi, sırasıyla 75 derece C ve 66 dereceye kadar kenetleme çubuğu ve tutamak açıklığı sağlar. Destaco 2002-UB dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, Destaco 202 Serisi kelepçelerle değiştirilebilen ve 600 lb'ye kadar yükleri tutabilen bir cıvata düzenine sahiptir. BLK modelleri, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için siyah, yansıtıcı olmayan kaplama ile gelir .
Kullanım Alanları:
Destaco 2002-UB dikey tutma kelepçesi, ağaç işleme, hafif işleme, otomotiv parça montajı ve fikstür kontrolü gibi uygulamalar için otomasyon, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Destaco 2002-UB dikey tutma kelepçesi, ilave güvenlik için mükemmel el açıklığına sahip uzun bir tutamakla entegre olarak gelir.
- Bu dikey tutmalı mafsallı kilitleme kıskacı, iş parçasına dikey olarak monte edilmiş mile sahiptir.
- Destaco 2002-UB dikey tutma kelepçesi, 600 lb'ye kadar yüklere dayanabilir
- Bu dikey tutma kelepçesi, sırasıyla 75 dereceye ve 66 dereceye kadar kenetleme çubuğu ve tutamak açıklığı sağlar.
- Destaco 2002-UB dikey tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 2002-UB dikey tutma kelepçesi, M6 veya 1/4 mil ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2002-UB dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 2002-UB dikey tutma kelepçesi, kolay ve güvenli kurulum için montaj deliklerine sahip düz bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kelepçeyi nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek / sıkılarak sıkıştırma kuvveti ayarlanabilir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.