Destaco 2002-ubr | Dikey Tutma Kelepçesi, Kelepçe Altında Yükseklik 1.28 İnç, Kol Uzunluğu 1.93 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO 2002-UBR Dikey Tutma Kelepçesi, Kelepçe Altında Yükseklik 1.28 İnç, Kol Uzunluğu 1.93 İnç | AJ8AZE

DESTACO 2002-UBR Dikey Tutma Kelepçesi, Kelepçe Altından Yükseklik 1.28 İnç, Kol Uzunluğu 1.93 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ8AZE Modeli: 2002-UBR
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
€66.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikey Tutma Kelepçesi
Çubuk Genişliği (In.)0.5 "
Taban Uzunluğu1.36 "
Kelepçe Kol Uzunluğu1.93 "
Kelepçe Kol StiliU-Çubuğu
Kelepçe Çubuğu Açma75 Derece
HandleDikey
Kolu Açma66 Derece
Sap StiliDüz
Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik1.28 "
Holding Kapasitesi600 Lbs.
MalzemeÇelik
Montaj TabanıDüz
Toplam yükseklik5.28 "
Uzunluk4.270 "
Ürün Veri Sayfasıdestaco-2002-u.pdf
Artı Kilidi Aç/KapatEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)9.3
Gemi uzunluğu (cm)6.71
Gemi genişliği (cm)2.84
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukTaban UzunluğuTaban GenişliğiArtı Kilidi Aç/KapatKelepçe Çubuğu AçmaKolu AçmaKelepçe Kolunun Altındaki YükseklikMontaj TabanıÜcret
DESTACO 2002-U Tutunmalı Hareketli Kelepçe, 1.93 İnç Kelepçe Kolu, 600 lb | AC8PMB 3CXV4 2002-U3.29 "--Yok hayır75 Derece66 Derece0.95 "flanş€36.54
DESTACO 2002-UR Dikey Tutma Hareketli Kelepçe, Flanşlı Taban, 600 lb | AC8PMX 3CXX6 2002-UR4.270 "--Evet75 Derece66 Derece0.95 "flanş€66.63
DESTACO 2002-U207 Dikey Tutma Kelepçesi, Flanşlı Taban, 600 lb Kapasite | AJ8AZR 2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "Yok hayır90 Derece72 Derece1.25 "flanş€38.51
DESTACO 2002-UR207 Dikey Tutma Kelepçesi, Geçiş Kilidi Plus, U Çubuk, 600 lb | AJ8BCX 2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "Evet75 Derece57 Derece1.25 "flanş€77.09
DESTACO 2002-UB Dikey Tutma Kelepçesi, Düz Tabanlı, 600 lb Kapasite | AJ8BDY 2002 UB4.270 "1.36 "0.25 "Yok hayır75 Derece66 Derece1.28 "Düz€36.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO 2002-UBR Dikey Tutma Kelepçesi, Kelepçe Altından Yükseklik 1.28 İnç, Kol Uzunluğu 1.93 İnç
€66.63 / Adet