Dikey tutma kelepçeleri (kilitli konumdayken) tabana dik olarak yönlendirilmiş ve kenetleme kolunu ve takılı mili iş parçalarına doğru itmek için kullanılan düz bir tutamağa sahiptir. İşlemler boyunca iş parçalarını sık sık sıkıştırmak / ayırmak için kullanılırlar. Destaco 2002 Serisi Kelepçeler, yapısal güç ve dayanıklılık için önemli pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlara sahip çelik konstrüksiyona sahiptir. Geniş el açıklığına sahip uzun bir tutamağa ve gelişmiş kullanıcı güvenliği ve güvenli kenetleme için dikey kenetleme temasına sahiptirler. Bu kelepçeler maksimum 600 lb yük tutma kapasitesi sağlar. Destaco 2002-UR207 kelepçesi, Destaco 207 Serisi dikey tutma kelepçeleri ile değiştirilebilen bir cıvata / montaj düzenine sahiptir. Sıkıştırma çubuğu uzunluğu boyunca ayarlanabilir bir mil tertibatı takmak için bir U sıkma kolu ile donatılmıştır. Bu kelepçe, düz bir yüzeye / iş parçasına kolay kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir. Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önleyen kelepçeyi ikincil kilitleme için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir. Raptor Supplies bu manuel kıskacı, bir iş milini sabit bir yere sabitlemek için sağlam kenetleme çubuğuna sahip varyantlarda sunar; 202 Serisi kelepçelerle değiştirilebilir bir cıvata düzeni. Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmayan benzer bir kelepçe de sunuyoruz.
Kullanım Alanları:
Destaco 2002-UR207 dikey tutma kelepçesi, havacılık, uzay, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrileri için kapatma, kaynaklama, ağaç işleme, montaj ve fikstür kontrolü gibi uygulamaları gerçekleştirmek için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 2002-UR207 dikey tutma kıskacı, yakın dikey kenetleme kontağı için uzun bir dikey tutamak ve kullanıcı güvenliği için geniş bir el boşluğu ile donatılmıştır.
- Bu tutamak, kenetleme çubuğunu 57 dereceye kadar açmak için 75 dereceye kadar açılır.
- Çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe maksimum 600 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Takılı mili farklı konumlara yerleştirmek için bir U sıkıştırma çubuğuna sahiptir.
- Bu kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için flanşlı tabana sahiptir.
- Yapısal sertlik ve düzenli aşınma ve yıpranmaya karşı direnç için kilit pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlara sahip çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, 207 Serisi kelepçelerle değiştirilebilir bir cıvata / montaj düzenine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 215208-M: Bu mil tertibatları, iş parçalarını tutmak için Destaco 2002-UR207 kelepçesinin sıkıştırma çubuğuna takılır.
- Destaco 215105: Raptor Supplies milleri sabit bir yerde sıkmak için flanşlı pullar sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2002-UR207 dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 2002-UR207 dikey tutma hareketli kelepçesi, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde kolay ve güvenli kurulum için flanşlı tabanında dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 2002-UR207 kelepçesinin hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeyi tek parça çubuk stiline sahip varyantlarda sunar (Destaco 2002-SR207) sabit mil konumlandırma ve 202 Serisi kelepçelerle değiştirilebilen bir cıvata düzeni için (Destaco 2002-UR). Ayrıca benzer bir kelepçe teslim ediyoruz (Destaco 2002-U207) Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı işlemlerde kullanım için Toggle Lock Plus mekanizması olmadan.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Dikey tutma kelepçeleri, kelepçe kolunu hareket ettirmek için dikey bir kol / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır. Bu tutamak hareketi, kenetleme kolunu veya bağlı olan mili iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engelleyerek güvenli kenetleme sağlar.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen, kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Millerin kenetleme çubuklarındaki konumu ve kıskaç üzerine uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.