Destaco 201-UB dikey tutma kıskacı, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Bu model, kelepçeyi hareket ettirmeden iş parçalarını sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Bu kelepçe, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Destaco 201-UB dikey manivelalı kıskaç, taban, kıskaç kolu ve tutacağı konumlandırma ve farklı uygulamalara uyacak şekilde istenen herhangi bir pozisyonda kaynak yapma esnekliği sunar. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Çalışırken zorlanmayı ve ağrıyı en aza indirmek için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir. Kol kolu, bir iş parçasını bir çalışma masasına tutan sıkıştırma kafasını kavrar ve serbest bırakır. Destaco 201-UB dikey tutmalı manivelalı kıskaç, belirli bir uygulama için gerekli fikstürleri azaltmak için kenetleme yeteneği sunar. Farklı yükseklikteki iş parçalarına kolaylıkla uyum sağlayabilir. Bu dikey tutmalı manivelalı kelepçe neredeyse bakım gerektirmez ve üniteyi mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağı gerektirir. Kullanıcının bir iş parçasının sık sık hareket etmesinden endişe duymadan bir işlem yapmasını sağlar. Eşsiz pivot ve manivela sistemi, maksimum işlev ve mükemmel performans sağlar. Destaco 201-UB dikey tutma kelepçesi, farklı kalınlıktaki malzemelerle çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvveti ve esnek ayarlanabilirlik sağlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 201-UB dikey tutma kıskacı, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kaynak ve ağır hizmet üretimi gibi uygulamalara uyarlanabilmesini sağlayan geniş bir özellik kombinasyonu içerir.
Özellikler:
- Destaco 201-UB dikey tutma kelepçesi, olağanüstü güç ve yapısal sertlik sunmak ve 100 lb'ye kadar yükleri idare etmek için dövme alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, uzun hizmet ömrü sağlamak için sertleştirilmiş pivot pimleri ve burçlarla birlikte gelir.
- Kelepçeyi hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunmak için modüler yapıyı sabit bir tasarımla birleştirir.
- Destaco 201-UB dikey tutmalı manivelalı kıskaç, çalışırken gerilmeyi ve ağrıyı en aza indirmek için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir.
- Farklı kalınlıklardaki malzemelerle çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvveti ve esnek ayarlanabilirlik sağlar.
- Bu tutmalı manivelalı kıskaç, maksimum işlev ve mükemmel performans sağlamak için benzersiz bir pivot ve kol sistemi içerir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 305208-M: Bu düz uçlu neopren miller, Destaco 201-UB dikey tutma kelepçesi ile birlikte, kelepçeler ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlamak ve böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılır. Mükemmel yağ direnci sağlarlar ve LABS (silikon) içermezler. Bu iğler, -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 102111: Bu flanşlı pullar, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için Destaco 201-UB dikey tutmalı manivelalı kelepçe ile birlikte kullanılır. Yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten yapılmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 201-UB dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 201-UB dikey tutmalı manivelalı kıskaç, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip düz bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için tasarlanmıştır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay bir mafsallı kıskaç durumunda, yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.