DESTACO 201 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Kelepçe Kol Uzunluğu | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201-USS | 0.62 " | 1.02 " | 125 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | U-Çubuğu | Dikey | €43.79 | |
B | 201-U | 0.63 " | 1.03 " | 100 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Dikey | €22.15 | |
C | 201-TU | 0.63 " | 1.01 " | 100 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Çubuğu | T-Kulp | €53.80 | |
D | 201 UB | 0.88 " | 1.03 " | 100 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Çubuğu | Dikey | €22.81 |
201 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
Dikey manuel tutma kelepçeleri olarak da bilinen bu Destaco 201 Serisi dikey tutmalı manivelalı kilitleme kelepçeleri, malzemeleri bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu manuel kıskaçlar, kıskaçlar devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Ayrıca, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygularlar ve havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstür kontrolü, montaj / test, ahşap işleme ve hafif işleme için idealdirler. Bu tutma kelepçeleri, dar alanlar için düşük profilli bir tasarıma sahiptir ve tabanı, kelepçe kolunu ve tutacağı istenen konumda kaynak yaparak konumlandırma esnekliği sunar. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşurlar. Bu kelepçeler, maksimum tutma kuvveti ve ergonomik tutma yeri için neopren bir mil ile birlikte verilir. Destaco dikey manuel tutma kelepçeleri, kurulum kolaylığı için dişli deliklere sahip düz veya flanşlı bir tabana sahiptir. Bu kaynaklanabilir dikey mafsallı kıskaçlar, tutacağı gerektiği gibi konumlandırma esnekliği sağlar ve yorulmadan daha az tutamak özelliğine sahiptir. Bu dikey tutma kelepçeleri, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelik / paslanmaz çelikten yapılmıştır ve 125 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir. Ek olarak, hızlı ve güvenli yüzey veya bıçak montajı için dişli deliklere sahip flanşlı veya düz bir tabana sahiptirler. sırasıyla. Bu kelepçeler, büyük bir el boşluğu sunar ve maksimum 100 derecelik bir kelepçe çubuğu açma açısı sergileyebilir.
Kullanımlar
Bu Destaco 201 Serisi dikey tutmalı manuel kelepçeler, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak onları ahşap işleme, montaj, fikstürle bağlama ve test etme ve hafif işleme gibi uygulamalar için ideal hale getirir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılırlar.
Özellikler
- Destaco 201 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek ve yapısal sağlamlık sağlamak için çelik / paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Maksimum tutma kuvveti için neopren miller ile tedarik edilirler.
- Bu kelepçeler, ergonomik bir T tutacağı veya yorulmadan daha az tutamak tutuşuna sahip dikey tutacağı ile birlikte gelir.
- Ek güvenlik için maksimum 100 derecelik bir kelepçe çubuğu açma açısı sergileyebilirler.
- Bu kelepçeler 125 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Dar alanlarda bile esneklik sağlamak için düşük profilli bir tasarıma sahiptirler.
- Bu Destaco 201 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, sırasıyla hızlı ve güvenli yüzey veya bıçak montajı için dişli deliklere sahip flanşlı veya düz tabanlı stillerde mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 305208-M ve 201943-M: Bu Destaco mil tertibatları, kelepçeleri aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için markanın 201 Serisi pnömatik döner kelepçeleri için tasarlanmıştır. Bu düz uçlu bağlı (305208-M) ve altıgen başlı (201943-M) miller, sıkıştırma mesafesi arasında ayarlamalara izin vermek ve kolay kurulumu kolaylaştırmak için sıkıştırma somunları içerir. Bu mil tertibatlarının, zorlu kaynak ortamlarında korozyonu ortadan kaldırmak için paslanmaz çelik versiyonları da mevcuttur.
- Destaco 102111 & 102911: Bu Destaco flanşlı pullar, korozyona direnmek ve hizmet ömrünü uzatmak için çinko kaplamaya sahiptir. Kolay montaj sağlarlar ve titreşime karşı güvenli bağlantı sağlarlar.
Standartlar ve Onaylar
- Bu Destaco 201 Serisi pnömatik döner kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
Bu Destaco pnömatik döner kelepçe kolları, sırasıyla hızlı ve güvenli yüzey veya bıçak montajı için dişli deliklere sahip flanşlı veya düz bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
Pnömatik döner kıskaçlar, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki iş parçalarını kenetlemek için tasarlanmıştır. Kısıtlamasız iş parçası yükleme ve boşaltma için, düşük bağlama kuvveti gerektiren ve bağlama alanını kayışlardan ve bağlama bileşenlerinden uzak tutan uygulamalar için idealdirler.
Toggle Lock Plus güvenlik özelliği ile Destaco dikey kıskaçlar mevcut mu?
Evet, dahil olmak üzere birçok Destaco dikey kıskaç Destaco 207-LR tutma kelepçesi Kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus güvenlik mekanizması ile birlikte gelir.
Mı Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
Evet, Raptor Supplies markanın tutma kelepçeleri için Destaco 201943-M & 305208-M millerini, aşınmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için teslim edebilir.
Destaco pnömatik döner kıskaçların çalışması için hangi aksesuarlar gerekir?
Destaco pnömatik döner kıskaçlar, düzgün ve sorunsuz çalışma için miller (düz uçlu, döner ayak veya altıgen başlı), flanşlar, yedek conta kitleri, sıkıştırma kolu adaptörleri ve uç montaj ayakları tertibatları gerektirir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ön Musluk Hortum Makarası Kitleri
- Emniyet Kılıfları ve Tüp Tutucular
- Aquastat Röleleri
- Soğutucu Filtreleri ve Kartuşları
- Ses Veri Muhafazaları
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- HOFFMAN Quick Tray Pro Serisi Güçlendirilmiş Duvar Braketleri
- WATTS Büzgülü Filtreler
- PS DOORS EzBarajı Sel Bariyerleri
- GRUVLOK 45 Derece Uzun Yarıçaplı Dirsekler
- SPEARS VALVES Laboratuvar Atıkları CPVC Boruları
- MARTIN SPROCKET Rulmanlı Flanş Üniteleri
- STREAMLIGHT Fenerler
- AIRSPADE 5000 Pnömatik Toprak Kazı Aletleri
- BROWNING Vidalı Konveyör Aksesuarları
- VESTIL NPG4 Serisi Düşük Profilli Raf Korumaları