Destaco 201-USS dikey mafsallı kıskaç, dik konuma iterken kenetleme kafasını kavrayan ve serbest bırakan bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını sabit bir konumda sıkıca tutar. Mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru sıkma kuvveti uygular ve uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimleri ve burçlara sahip hassas işlenmiş bileşenlerle entegre olarak gelir. Bu dikey tutmalı manivelalı kıskaç, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Ek güvenlik için açılma açısını 100 dereceye kadar sınırlamak üzere yeniden konumlandırılabilen mükemmel el boşluğu sağlayan uzun bir tutamakla donatılmıştır. Bu kelepçe, malzemeleri kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 201-USS dikey manivelalı kıskaç, otomotiv, havacılık, tüketim malları ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde armatürleri kontrol etmek, hafif işleme, montaj, test, kaynak, delme, frezeleme ve ahşap işleri için idealdir. Açık yüzeylerde korozyona direnmek için paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve 125 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Bu dikey mafsallı kelepçe, kol uzantılarının kolay takılması için bir U çubuk kelepçe koluna sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 201-USS dikey manivelalı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstür kontrolü, hafif işleme, montaj, test, kaynak, delme, frezeleme ve ağaç işleme gibi uygulamalar için uygun olmasını sağlar.
Özellikler:
- Destaco 201-USS dikey tutma kelepçesi, dayanıklılık için önemli pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlarla entegre edilmiştir.
- Bu tutma kelepçesi, malzemeyi kelepçeyi hareket ettirmeden sabitleme ve gevşetme olanağı sunan sabit bir tasarıma sahiptir.
- Gelişmiş güvenlik için geniş el boşluğu sunar.
- Ergonomik tasarımlı tutamak, en üst düzeyde kullanıcı konforu için kalıplanmış yastıklı bir tutuş ile birlikte gelir.
- Destaco 201-USS dikey tutma kelepçesi, maksimum tutma kuvveti için paslanmaz çelik altıgen başlı bir mil ile birlikte verilir.
- Kurulum kolaylığı ve güvenli platform tutuşu sunan flanşlı taban montaj tasarımına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 201943-M: Bu paslanmaz çelik altıgen başlı mil tertibatları, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında Destaco 201-USS dikey tutma kelepçesinin hızlı ve kolay kurulumuna yardımcı olan dişli gövdelere sahiptir.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir. - Destaco 102911: Bu paslanmaz çelik flanşlı pullar, kolay montaja olanak sağlamak ve titreşimlere karşı güvenli bir bağlantı sağlamak için Destaco 201-USS dikey tutma kelepçesi için tasarlanmıştır. Tüm M5 veya #10 iğlerle kullanılabilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 201-USS dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 201-USS dikey tutmalı manivelalı kıskaç, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla birlikte gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları sıkıştırır veya gerer.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.