Schneider Electric Xb5at845 | Acil Durdurma Butonu 22mm 1no/1nc Kırmızı | 2uzd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 Acil Durdurma Butonu, 22mm, Mantar Başlıklı, Kırmızı | AF9KAB 2UZD4

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 Acil Durdurma Düğmesi, 22mm, Mantar Başlı, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9KAB Modeli: XB5AT845Çapraz Referans: 2UZD4
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
€147.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionTetik Bırakma ile Korunan İtme / Çekme
ÇerçevePlastik
RenkKırmızı
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi6A @ 600 VAC
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating65
MalzemePlastik
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör Tipi40mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Malzeme taşıma, madencilik, HVAC ve denizcilik sektörlerinde makine ve personele güvenlik sağlayan Harmony XB5 Serisi acil durum kapatma düğmesi
  • Uygun kurulum için bir kapak ve kontak bloğu içeren tetik mandallı itme-çekme tipi düğme
  • NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 ve 13 dereceli montaj özelliğine sahip arıza emniyetli kontrol anahtarı
  • IEC standartlarını karşılar, dolayısıyla tehlikeli çalışma yerleri için uygundur

Sık sorulan Sorular:

S. 22 mm Schneider Electric XB5AT845 acil durdurma düğmesi için şeffaf bir kapak var mı?

A. Harmony XB5 Serisi basmalı düğmeler, acil bir durumda herhangi bir engeli önlemek için kapaklarla donatılmamıştır.

S. Schneider XB5 basma düğmeleri IP dereceli mi?

A. Tüm XB5 acil durum butonları IP65 derecelidir ve parmak koruması sağlar.

S. Schneider XB5AT84 22 mm düğmesinde hava geçirmez şekilde kapatılmış bir kontak bloğu var mı?

A. Hermetik olarak kapatılmış kontak blokları 22 mm düğmeler için mevcut değildir. Bu düğmenin sadece 30 mm versiyonunda sunulmaktadırlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiActionÇerçevebedenTerminal bağlantısıOperatör TipiRenkİletişim FormuÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Aydınlatmasız Buton Operatörü Yeşil | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13AnlıkÇift yalıtımlı Plastik22mmBasınç plakasıÖnyükleme DüğmesiYeşil1 YOK€64.08
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 Acil Durdurma Butonu 22mm 1NA / 1NK Kırmızı | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tetik Eylem Tuşu Bırakma ile KorunurPlastik22mmVidalı kelepçe40mm Dia. MantarKırmızı1NO / 1NC€233.45
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 Acil Durdurma Butonu, 40mm Mantar Başlıklı | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Korunan Tetik Eylemi Serbest BırakmaPlastik40mmVidalı kelepçe40mm Dia. MantarKırmızı1NC€192.19
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Tetik İşlemi İtme Çekme Kırmızı 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13İtme / ÇekmePlastik22mmVidalı kelepçe22mm Dia. MantarKırmızı1NC€119.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Aydınlatmasız Buton 30mm 1NA / 1NC Kırmızı | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13AnlıkKorozyona Dayanıklı Termoplastik30mmVidalı kelepçe2.25 "Kırmızı1NO / 1NC€243.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Aydınlatmasız Buton 30mm 1NA / 1NC Kırmızı | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Korunan 2 Pozisyon İtme / ÇekmeKorozyona Dayanıklı Termoplastik30mmVidalı kelepçe1.625 "Kırmızı1NO / 1NC€307.11
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop Butonu 22mm 1NA / 1NC Kırmızı | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tetik Eylemiyle Korunur Serbest BırakınPlastik22mmVidalı kelepçe40mm Dia. MantarKırmızı1NO / 1NC€234.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 Acil Durdurma Düğmesi, 22mm, Mantar Başlı, Kırmızı
€147.75 / Adet