Destaco 2013-U yatay tutma kıskacı, kıskaç devreye girdiğinde düz duran yatay bir kol tutacağı kullanılarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır. Bu ünite katı veya U şeklinde tutma çubuklarına ve flanşlı bir tabana sahiptir. Tekrarlayan görevleri yerine getirirken çıkarılabilir kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Bu tutma mafsallı kıskaç çelik / paslanmaz çelikten yapılmıştır ve kenetleme çubuğuna paralel yatay bir tutamağa sahiptir. Destaco 2013-U yatay baskı kelepçesi bir kol, kaldıraç sistemi ve sabitleme çubuğu ile birlikte gelir. Sabitleme çubuğu, nesnelerin hareket etmemesini sağlar ve kaldıraç sistemi, iş parçasını sabit tutmak için nesneye yeterli baskı uygular. Bu kelepçe, iş parçalarını kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Destaco 2013-U yatay tutma kelepçesi, kilitlemek ve hatta kilidini açmak için çok az çaba sarf ederek güçlü sıkıştırma kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemi içerir. Birkaç ayardan sonra yerinde tutmak için çenede bir yay ile donatılmıştır. Bu manivelalı kıskaç, kıskaç takıldığında düz duran yatay bir kol tutacağı kullanılarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır. Bu Destaco mafsallı kıskaç, farklı boyutlardaki iş parçalarının kenetlenmesine izin vermek için kıskacın basıncını otomatik olarak ayarlayan otomatik bir basınç ayarlama sistemine sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 2013-U yatay tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, hafif hizmet bağlama ve ağaç işleme uygulamaları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 2013-U yatay tutma kelepçesi, tıkanıklığı önlemek için kompakt bir tasarıma sahiptir ve dar alanlarda hafif hizmet kelepçesi için idealdir.
- Bu mafsallı kelepçe, yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik / paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Pürüzsüz kenetleme sağlamak için pivot özelliği ile donatılmış sabit bir tutamak ile birlikte gelir.
- Bu yatay tutma kelepçesi, kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- İş parçasına dikey olarak temas eden bir mil ile birlikte verilir.
- Destaco 2013-U yatay tutma kelepçesi, sıkışma noktalarını azaltmak için mükemmel el boşluğu sunar.
- Bu yatay tutma kelepçesi, 295 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 2013208-M: Bu düz uçlu neopren miller, Destaco 2013-U yatay tutma kelepçesi ile birlikte, kelepçeler ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlamak ve böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılır. Mükemmel yağ direnci sağlarlar ve LABS (silikon) içermezler. Bu iğler, -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2013-U yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco 2013-U yatay tutma kelepçesi, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli montaj deliklerine sahip düz veya flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Yatay mafsallı kıskaçlar nasıl kullanılır?
A. Yatay tutamaklı manivelalı kıskaçlar, bir iş parçasını veya fikstürü kilitli konumda tutmak için bir merkez üstü kilitleme eylemi kullanır.
S. Yatay ve dikey tutmalı mafsallı kıskaç arasındaki fark nedir?
A. Mafsallı kıskaç çok esnektir. Yatay ve dikey tutmalı manivelalı kıskaç arasındaki tek fark, her ikisi de farklı yönlerde hareket eden tutamak ve çubuktur. Yatay bir kıskaç, kıskaç kilitlendiğinde kolu yatay olarak (tabakaya paralel olarak) konumlandırırken, dikey bir kıskaç, tutamağı dikey olarak (tabakaya dik olarak) yerleştirir.
S. Tutma eylemi ne anlama geliyor?
A. Destaco tutma hareketi kelepçeleri, yüzeye monte eden aletlere dik olan aşağı yönde kuvvet uygular. Dikey ve yatay stillerde gelirler.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini belirleyebilirsiniz. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında bilgi içerir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Destaco manuel kıskaçlar fikstür uygulamalarıyla nasıl çalışır ve bundan nasıl yararlanır?
A. Destaco manüel manivelalı kıskaçlar, bir parçayı emniyetli ve ergonomik bir şekilde bir fikstürde güvenli bir şekilde tutar. Bu hızlı hareket eden kıskaçlar, üretkenliği ve döngü sürelerini iyileştirir.
S. Mafsallı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir contaları Magnalube G gresini gerektirir. Onları mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağına ihtiyaç duyarlar.