Destaco 2013-UR yatay tutma kelepçesi, tutma eyleminin etkili bir şekilde bağlantı elemanlarının yerini alabileceği uygulamalar için idealdir. Dar alanlar için boyut olarak kompakt ve alçaktır. Bu yatay kelepçe, önden veya yandan çalıştırılabilen bir kol ile donatılmıştır. Bu tutma kelepçesi, U şeklinde bir tutma çubuğuna, 71 dereceye kadar kelepçe çubuğu açılma açısına ve 295 lb'lik bir tutma kapasitesine sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir. Bu yatay tutma kelepçesi, tekrarlayan görevleri yerine getirirken çıkarılabilir kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Destaco 2013-UR yatay baskı kelepçesi çelikten yapılmıştır ve sıkıştırma çubuğuna paralel yatay bir tutamağa sahiptir. Bir tutamak, bir kaldıraç sistemi ve bir sabitleme çubuğu ile birlikte gelir. Sabitleme çubuğu, nesnelerin hareket etmemesini sağlar ve kaldıraç sistemi, iş için sabit kalması için nesneye yeterli baskı uygular. Bu kelepçe, iş parçalarını kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Bu Destaco yatay tutma kelepçesi, kilitlemek ve hatta kilidini açmak için çok az çaba sarf ederek güçlü sıkıştırma kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemi ile birleştirilmiştir. Bu manivelalı kıskaç, kıskaç takıldığında düz duran yatay bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır. Destaco 2013-UR yatay baskı mengenesi, mengene basıncını otomatik olarak ayarlayan otomatik basınç ayarlama sistemine sahiptir. Bu, basıncı kendileri ayarlamak için farklı boyutlardaki iş parçalarının sıkıştırılmasına izin verir. Bu model, titreşim nedeniyle yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus serbest bırakma kolu ile donatılmıştır.
Kullanım Alanları:
Destaco 2013-UR yatay tutma kelepçesi, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak montaj ve test, hafif işleme ve ahşap işleme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanım için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 2013-UR yatay tutma kelepçesi, sıkışma noktalarını azaltmak için mükemmel el boşluğu sunar.
- Pürüzsüz kenetleme sağlamak için pivot özelliği ile donatılmış sabit bir tutamak ile birlikte gelir.
- Bu yatay tutma kelepçesi, kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
- Destaco 2013-UR yatay tutma kelepçesi, 71 dereceye kadar kelepçe çubuğu açma açısına sahiptir.
- Bu yatay tutma kelepçesi, 295 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- İş parçasına dikey olarak temas eden bir mil ile birlikte verilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 2013208-M: Bu düz uçlu neopren miller, Destaco 2013-UR yatay tutma kelepçesi ile birlikte, kelepçeler ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlamak ve böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılır. Mükemmel yağ direnci sağlarlar ve LABS (silikon) içermezler. Bu iğler, -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2013-UR yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco 2013-UR yatay tutma kelepçesi, iş parçasının fikstür plakasına kolay ve hızlı bir şekilde monte edilmesini sağlayan deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Yatay mafsallı kıskaçlar nasıl kullanılır?
A. Yatay mafsallı kıskaçlar, bir iş parçasını veya fikstürü kilitli konumda tutmak için merkez üstü kilitleme eylemi kullanır.
S. Mafsallı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Tutma mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları sıkıştırır veya gerer.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir contaları Magnalube G gresini gerektirir. Onları mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağına ihtiyaç duyarlar.
S. Yatay geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya bükülmeye karşı koruma için seçilen Adetlerle birlikte verilir).
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.