Dikey tutma kelepçeleri kilitli konumda kelepçe tabanına dik olarak yönlendirilmiş düz / T tutamaklarla donatılmıştır. Kullanıcılar, iş parçasının gevşemesini / kaymasını önlerken işlem boyunca sabit tutmak için kenetleme kollarını ve bağlı mil tertibatlarını iş parçasına doğru itmek için bu kolları hareket ettirir. Bu mafsallı kıskaçlar, iş parçasının düzenli olarak bağlanmasını veya çıkarılmasını gerektiren işlemler için ideal bir seçimdir. Destaco 207 Serisi dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme, hafif işleme, fikstür kontrolü ve kapatma işlemleri sırasında iş parçalarını düz yüzeylere tutturmak için uygundur. Bu 207 Serisi kelepçeler, en geniş kol (açık U çubuk, U çubuk, uzun U çubuk, tek parça çubuk ve uzun tek parça çubuk) ve montaj (flanş taban, düz taban ve çift taban) seçenekleriyle birlikte gelir. Destaco 207-TU manuel manivelalı kelepçe, yapısal bütünlük sağlamak ve zorlu kullanım ve aşındırıcı koşullardan kaynaklanan hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Duruş süresini azaltmak ve farklı kalınlıklara sahip iş parçalarını işlemek için ayrı bir kelepçe satın almayı önlemek için iş mili ayarına izin veren bir U çubuğuna sahiptir. Bu kelepçe, kurulum ve çalıştırma sırasında yerden tasarruf sağlarken kavrama sağlamak için düşük profilli, T şeklinde bir tutamağa sahiptir. Düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı kurulum için dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeleri ayrıca paslanmaz çelik konstrüksiyon, Toggle lock Plus özelliği ve kullanım kolaylığı için düz tutamak konfigürasyonuna sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 207-TU dikey tutma kelepçesi, havacılık, tüketim malları, otomotiv, nakliye ve gıda ve paketleme endüstrilerinde armatürleri, montaj ve ahşap işleme uygulamalarını kontrol etmek için kullanılır. Kapaklar, hazne/erişim kapıları ve kapaklar gibi çeşitli armatürleri kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 207-TU dikey tutma kelepçesi, kolay kavrama sağlayan ve uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren parlak renkli bir T tutamakla donatılmıştır.
- Bu kelepçe, düz yatay yüzeylere / iş parçalarına kolay kurulum için flanşlı taban montajına sahiptir.
- Tutma çubuğu uzunluğu boyunca mil ayarına izin vermek için U şeklinde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir, böylece maksimum 375 lb yük ile farklı boyutlardaki iş parçalarını barındırır.
- Kelepçe kolu, kelepçe çubuğunu 57 dereceye kadar açmak için 99 dereceye kadar açılır.
- Mukavemet, dayanıklılık ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe, 2.14 inç uzunluğunda bir kelepçe koluna ve kelepçe kolunun altında 1.25 inç yüksekliğe sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, Destaco 207-TU manuel kelepçe için, milin güvenli bir şekilde bağlanması için flanşlı rondela (507107) ve kelepçe kolunun güvenli bir şekilde tutulması için flanşlı tutamak (207305) gibi yedek parçalar ve aksesuarlar sunar.
- Raptor Supplies aynı anda iki iği barındırmak için sıkıştırma koluna takmak üzere Destaco 207426-Q çapraz kol setini de teslim edebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 207-TU dikey tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 207-TU tutma kelepçesi, iş parçalarına veya düz, yatay yüzeylere güvenli kurulum için tabanın her iki tarafında iki dişli deliğe sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 207-TU kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco uzun U çubuğu sunar (Destaco 207-TUL) ve düz tutamak (Destaco 207-U) bu varyanta ek olarak dikey kelepçeler. Destaco 207-TU kelepçesi ile ilgili daha fazla varyant için şu adresi ziyaret edin: Destaco 207 Serisi kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun oryantasyonunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 207-TU gibi belirli U çubuk tarzı kıskaçlar, dikey bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan bir iş miline sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur.