DAYTON Line Volt Mechanical Tstats
stil | Model | Aşama Sayısı | Renk | Kontrol Aralığı | Sensör Tipi | Eylem Değiştir | Anahtar Türü | Voltaj aralığı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2E816 | - | Gri | -10 Derece ila 100 Derece F | bi metal | Yükselişte Aç / Kapat | SPDT | 120 - 277 VAC | 2" | €89.32 | |
A | 2E869 | - | Siyah | -10 Derece ila 100 Derece F | bi metal | Yükselişte Kapat | SPST | 120 - 277 VAC | 2 13 / 100 " | €73.50 | |
B | 4PU48 | - | Gölge Beyazı | 50 Derece ila 90 Derece F | Bi-Metal Aktüatör | Yükselişte Aç | SPST | 120 - 277 VAC | 2.75 " | €70.14 | |
C | 4PU49 | - | Beyaz | 50 Derece ila 90 Derece F | bi metal | Yükselişte Aç | SPST | 120 - 277 VAC | 2.75 " | €53.41 | |
D | 4LZ95 | - | - | - | - | - | - | - | - | €363.33 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 4LZ94 | - | - | - | - | - | - | - | - | €144.30 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 6GVX8 | 1 | Beyaz | 50 Derece ila 90 Derece F | bi metal | Yükselişte Kapat | SPST | 120 - 277 VAC | 2.75 " | €56.66 | |
F | 6EDY4 | 2 | Gri | 30 Derece ila 110 Derece F | Hidrolik Kılcal | Yükselişte Aç / Kapat | 2 SPDT'li | 24 - 600 VAC | 2.5 " | €174.55 |
Hat Voltajı Mekanik Tstats
Dayton analog termostatları elektrikle çalışan konveksiyon, radyant veya rezistanslı ısıtıcılar için tasarlanmıştır. Bu termostatlar programlanamaz ve sıcaklık ayarlarını manuel olarak değiştirilene kadar sabit tutar. Bi-metal ve bi-metal aktüatör sensör tiplerinde mevcut olan bu analog termostatlar arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Streç Sarma Makinaları
- Freze Makinesi T-Somunları
- Ofis ve Konut Nem Alıcılar
- Çeker Ocak Çalışma Yüzeyleri
- Elektrikli El Aletleri
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Aracı Holding
- Yağlayıcılar
- K E SAFETY Döner Güvenlik / Uyarı Işığı, LED, (2) D Piller (Dahil Değil)
- VELVAC Kamyon Aynası
- KLEIN TOOLS Pille Çalışan Sıkma Aleti
- VULCAN HART fiş
- VULCAN HART Çıkıntı, Ön Üst
- COOPER B-LINE B12 Dikme Kanalları
- EATON FD Serisi Cıvatalı Devre Kesiciler
- DAYTON Bobinsiz Solenoid Valf
- SMC VALVES Kapakçık
- GROVE GEAR Quill Girişli Hat İçi Helisel Redüktörler, R857 Boyutu