Destaco 210-TU dikey tutmalı manivelalı kıskaç, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde delme, test etme, yapıştırma, ağaç işleme, hafif işleme ve fikstür kontrolü için kullanılır. Bu dikey kulplu manivelalı kıskaç, malzemeleri çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sağlar. Destaco 210-TU dikey tutmalı manivelalı kelepçe, malzemeleri kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve kolay ve güvenli kurulum için montaj delikleri olan düz bir tabana sahiptir. Tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarını kolaylaştırmak için bir neopren mil ile donatılmış, U bar şeklinde yapılandırılmış bir sıkıştırma koluna sahiptir. Destaco 210-TU dikey tutma kelepçesi, uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimleri ve burçlara sahip hassas şekilde işlenmiş bileşenlerle donatılmıştır. Bu kelepçenin, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için her iki taraftan veya arkadan çalıştırılabilen, tutması kolay bir T kolu vardır. Destaco 210-TU dikey tutma kelepçesi, kelepçe çubuğunun ve kolun sırasıyla 103 dereceye ve 58 dereceye kadar açılmasını sağlar ve 600 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 210-TU dikey tutmalı manivelalı kıskaç, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde delme, yapıştırma, test etme, ağaç işleme, hafif işleme ve fikstür kontrolü için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 210-TU dikey tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyon direnci için çelik yapıya sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, aşınma, bükülme ve bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korunmak için bir neopren mil ile donatılmıştır.
- Destaco 210-TU dikey tutma kelepçesi, kolay ve güvenli kurulum için montaj delikleri olan düz bir tabana sahiptir.
- Bu dikey tutma kelepçesi, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için her iki taraftan veya arkadan çalıştırılabilen, tutması kolay bir T tutacağı ile donatılmıştır.
- Destaco 210-TU dikey tutma kelepçesi, 600 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 235106: Bu flanşlı pullar, bir flanşın cıvatalarını ve contalarını sıkmak için yeterli yükü sağlamak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 210-TU dikey tutmalı manivelalı kıskaç, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kıskacın verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 210-TU dikey tutmalı manivelalı kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için montaj delikleri olan düz bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kelepçeyi nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek / sıkılarak sıkıştırma kuvveti ayarlanabilir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.