DESTACO 210 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kol Uzunluğu | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210-SR | 3.58 " | 750 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | Katı Çubuk | Dikey | 1.67 " | €77.47 | |
B | 210-TU | 3.62 " | 600 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Çubuğu | T-Kulp | 1.67 " | €92.30 | |
C | 210-USS | 3.62 " | 750 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | U-Çubuğu | Dikey | 1.69 " | €97.57 | |
D | 210-U | 3.63 " | 600 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Dikey | 1.67 " | €47.73 | |
E | 210-UR | 3.65 " | 600 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Dikey | 1.67 " | €79.11 | |
F | 210 UB | 3.65 " | 600 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Çubuğu | Dikey | 2.2 " | €47.73 | |
G | 210-S | 5.47 " | 750 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | Katı Çubuk | Dikey | 1.67 " | €46.49 |
210 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
Destaco 210 Serisi dikey tutma kelepçeleri, dar alanlara montaj için uygundur. Kelepçeler devreye girdiğinde iş parçalarını sıkıca yerinde tutmak için dik konuma itilen manivela kolları ile donatılmıştır. Bu mafsallı kıskaçlar, kıskaçları hareket ettirmeden malzemeleri sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdir. Basınçlı hava kaynağına bağlanmak için giriş portuna sahip havayla çalıştırılan bir silindire sahiptirler ve ardından iş parçasını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncı uygulamak için basınçlı havayı kullanırlar. Bu dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, daha uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle entegre olarak gelir. Bu üniteler, kısa süreli fikstürle kısa süreli işlerde ekonomik kullanıma izin verir, tamamen bağımsızdır ve ek güvenlik için yalnızca tek bir basınç kaynağına ihtiyaç duyar. Kirli çalışma ortamlarında MIG ve punta kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptirler ve armatürlere kolayca sabitlenebilen dönmeyen bir silindir ile birlikte gelirler. Destaco dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar neredeyse hiç bakım gerektirmez ve onları mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağına ihtiyaç duyarlar. Bu kelepçeler, kullanıcının bir iş parçasının sık sık hareket etmesinden endişe duymadan bir işlem yapmasını sağlar. Eşsiz pivot ve kol sistemi, maksimum işlev ve mükemmel performans sağlamak içindir. Değişken kalınlıktaki malzemelerle çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvveti ve esnek ayarlanabilirliğe sahiptirler. Bu üniteler, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için çelikten / paslanmaz çelikten yapılmıştır ve güçlü ve rahat bir tutuş için ergonomik bir dikey tutamak ile entegre olarak gelir. Bu Destaco 210 Serisi dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, 450 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir ve 103 derecelik bir çubuk açılma açısına sahiptir.
Biz de sunuyoruz 201 Serisi dikey kıskaçlar 100 dereceye kadar kenet çubuğu açma açısına sahip.
Kullanımlar
Destaco 210 Serisi dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, kaynak, kalıplama, ağaç işleme, armatürleri kontrol etme, hafif işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama için kullanılır.
Özellikler
- Destaco 210 Serisi dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, ek güvenlik için olağanüstü el açıklığına sahip uzun ergonomik tutamaklara sahiptir.
- Bu dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, maksimum kenetleme için yekpare veya U çubuklu kenetleme kollarıyla entegre olarak gelir.
- Destaco 210 Serisi dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, kolay kurulum için dişli deliklerle flanşlı veya düz taban montajına sahiptir.
- Bu Destaco 210 Serisi dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, 450 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 210 Serisi dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, Destaco 240208-M, 237943-M, 237943-M, 240208-M ve 240208-M millerle uyumludur.
- Bu Destaco 210 Serisi dikey tutma mafsallı kıskaçları, Destaco 235106, 235906 ve 235106 flanşlı pullarla da uyumludur.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 210 Serisi dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, yüksek kaliteli kenetleme hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarını karşılar.
Montaj
- Destaco 210 Serisi dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Dikey tutma kelepçesi nedir?
Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye/tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Dikey ve yatay geçiş kelepçesi arasındaki fark nedir?
Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
Destaco 207-U gibi belirli U çubuk tarzı kıskaçlar, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu birleştirilmiş neopren mile sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Mı Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- pipetler
- Kompresör Hava Filtresi
- Partikül Sayıcılar
- Mikrometreler İçinde
- Yangın Durdurucu Yastık Çarşafları ve Sargılar
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Konveyörler
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- MUELLER INDUSTRIES DWV Adaptörü
- ZURN PEX Boruları
- DIXON Boru Nipelleri
- COOPER B-LINE Tip 4X Premier Serisi Duvar Tipi Ayırma Panoları
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 DWV Fabrikasyon Montaj 45 Derece. Dirsekler, Soket x Soket
- MARATHON MOTORS Kondenser Fan/Isı Pompası Motorları, Üç Fazlı, Açık Hava Üstü, Göbek Bandı/Esnek Halka
- GRAINGER Kapılı Uç Duvar
- INGERSOLL-RAND Valf Koltukları
- HUMBOLDT Çimento Yaş Yıkama Elekleri