Destaco 210-USS dikey tutmalı manivelalı kıskaç, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde ağaç işleme, hafif işleme ve fikstür kontrolü için kullanılır. Bu dikey mafsallı kelepçe, malzemeleri kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir ve kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 210-USS dikey tutmalı manivelalı kıskaç, tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlayan sağlam şekilli bir çubuğa sahiptir ve yapısal sağlamlık için çelikten yapılmıştır. Destaco 210-USS dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimleri ve burçlara sahip hassas şekilde işlenmiş bileşenlerle donatılmıştır ve sıkışma noktalarını en aza indirmek için geniş bir el boşluğu sunar. Bu dikey tutamaklı manivelalı kıskaç, malzemeleri çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir yaylı kıskaçlara veya C kıskaçlarına sabit bir alternatif sağlar. Destaco 210-USS dikey tutma kelepçesi, kelepçe çubuğunun ve kolun sırasıyla 103 dereceye ve 58 dereceye kadar açılmasını sağlar ve yapısal sağlamlığı sağlamak ve maruz kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için paslanmaz çelikten yapılmıştır. Destaco 210-USS dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, 750 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 210-USS dikey tutma kelepçesi, ağaç işleme, hafif işleme, otomotiv parça montajı ve fikstür kontrolü gibi uygulamalar için otomasyon, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Destaco 210-USS dikey tutma kelepçesi, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Bu dikey tutma kelepçesi, sırasıyla 103 dereceye ve 58 dereceye kadar kenetleme çubuğu ve tutamak açıklığı sağlar.
- Destaco 210-USS dikey tutma kelepçesi, daha fazla güvenlik için mükemmel el açıklığına sahip uzun bir tutamakla donatılmıştır.
- Bu dikey tutma kelepçesi, 750 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Destaco 210-USS dikey tutma kelepçesi, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 237943-M altıgen başlı, paslanmaz çelik mil, Destaco 210-USS dikey tutma kelepçesinde kırılmış / aşınmış millerin değiştirilmesi için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 210-USS dikey tutmalı manivelalı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 210-USS dikey tutmalı manivelalı kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kelepçeyi nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek / sıkılarak sıkıştırma kuvveti ayarlanabilir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Raptor Supplies Tutma kelepçeleri için yedek miller sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies yıpranmış üniteleri değiştirmek ve aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için baskı kelepçeleri için Destaco iş milleri sağlar.
S. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.