Destaco 213-UB yatay tutma kıskacı, kıskaç devreye girdiğinde düz duran yatay bir kol tutacağı kullanılarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır. Tekrarlayan görevleri yerine getirirken çıkarılabilir kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Destaco 213-UB yatay baskı kelepçesi, bir kol, bir kaldıraç sistemi ve bir sabitleme çubuğu ile birlikte gelir. Paslanmaz çelikten yapılmıştır ve sıkıştırma çubuğuna paralel yatay bir tutamağa sahiptir. Bu tutma mafsallı kelepçe, U şeklinde alçak bir tutma çubuğuna ve flanşlı bir tabana sahiptir. Sabitleme çubuğu, nesnelerin hareket etmemesini sağlar ve kaldıraç sistemi, iş parçasını sabit tutmak için nesneye yeterli baskı uygular. Bu kelepçe, iş parçalarını kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Destaco 213-UB yatay tutma kelepçesi, kilitlemek ve hatta kilidini açmak için çok az çaba sarf ederek güçlü sıkıştırma kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemine sahiptir. Birkaç ayardan sonra yerinde tutmak için çenede bir yay ile donatılmıştır. Bu Destaco manivelalı kelepçe, kelepçenin basıncını otomatik olarak ayarlayan otomatik bir basınç ayarlama sistemine sahiptir. Bu, farklı boyutlardaki iş parçalarının sıkıştırılmasına izin verir.
Kullanım Alanları:
Destaco 213-UB yatay tutma kelepçesi, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde taşlama, kaynak, montaj, işleme ve metal imalat gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 213-UB yatay tutma kelepçesi, dayanıklılık ve darbelere ve titreşimlere karşı direnç için çelik yapıya sahiptir.
- Bu tutma kelepçesi, çalışma alanından daha fazla açıklık için yatay bir tutamağa sahiptir, böylece sıkışma noktalarını azaltır.
- Kolay yükleme/boşaltma işlemlerine izin vermek için U şeklinde bir çubuk ve bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye kolay montaj sağlamak için düz bir taban ile donatılmıştır.
- Bu düşük profilli, yatay tutma kelepçesi, çubuğun altında mükemmel boşluk sağlar.
- Destaco 213-UB yatay tutma kelepçesi, maksimum tutma kuvveti için bir neopren mil ile birlikte verilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 102111: Bu flanşlı pullar, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için yatay tutmalı manivelalı kelepçelerle birlikte kullanılır. Bu flanşlı pullar, yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için çelikten yapılmıştır.
- Destaco 213208-M: Bu düz uçlu neopren miller, Destaco 213-UB yatay tutma kelepçesi ile birlikte, kelepçe ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlamak için kullanılır, böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. Mükemmel yağ direnci sağlarlar ve LABS (silikon) içermezler. Bu iğler, -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 213-UB yatay tutmalı manivelalı kilitleme kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco 213-UB yatay tutmalı manivelalı kıskaç, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla birlikte gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Yatay mafsallı kıskaçlar nasıl kullanılır?
A. Yatay tutamaklı manivelalı kıskaçlar, bir iş parçasını veya fikstürü kilitli konumda tutmak için bir merkez üstü kilitleme eylemi kullanır.
S. Yatay ve dikey tutmalı mafsallı kıskaç arasındaki fark nedir?
A. Mafsallı kıskaç çok esnektir. Yatay ve dikey tutmalı manivelalı kıskaç arasındaki tek fark, her ikisi de farklı yönlerde hareket eden tutamak ve çubuktur. Yatay bir kelepçe, kelepçe kilitlendiğinde kolu yatay olarak (tabakaya paralel olarak) konumlandırırken, dikey bir kelepçe, kelepçelendiğinde dikey olarak (tabakaya dik olarak) konumlandırılır.
S. Tutma eylemi ne anlama geliyor?
A. Destaco tutma hareketi kelepçeleri, yüzeye monte eden aletlere dik olan aşağı yönde kuvvet uygular. Dikey ve yatay stillerde gelirler.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini belirleyebilirsiniz. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında bilgi içerir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Destaco manuel kıskaçlar fikstür uygulamalarıyla nasıl çalışır ve bundan nasıl yararlanır?
A. Destaco manüel manivelalı kıskaçlar, bir parçayı emniyetli ve ergonomik bir şekilde bir fikstürde güvenli bir şekilde tutar. Bu hızlı hareket eden kıskaçlar, üretkenliği ve döngü sürelerini iyileştirir.
S. Mafsallı kıskaçların kapasitesi nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.