Destaco 213-UB-L yatay tutma kelepçesi, ahşap işleme ve imalat uygulamalarında iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak için uygundur. Destaco yatay tutma kelepçeleri işlem boyunca iş parçasının tekrar tekrar kenetlenmesi / ayrılması için kullanılır. Duruş süresini azaltmak ve çeşitli uygulamalar için ayrı bir kelepçe satın alınmasını önlemek için tutma çubuğu uzunluğu boyunca ayarlanabilir bir neopren mili takmak üzere tasarlanmış U şeklinde bir açık sıkıştırma çubuğuna sahiptirler. Bu özellik ayrıca kol uzantıları, sıkma kolu adaptörleri ve yükseklik ve uzunluk adaptörleri gibi aksesuarlar takarak çalışanın iş parçasının boyutlarına göre kelepçeyi ayarlamasını sağlar. Destaco 213-UB-L yatay tutma kelepçesi, kullanım kolaylığını artırmak ve kelepçe kurulumu ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli bir tasarıma ve açık konumda geniş tutamak açıklığına sahiptir. Bu manuel manivela kelepçesi, uzun çalışma ömrü sağlamak ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Kilitli konumda tabana paralel bir tutamağa sahiptir. Bu tutamak, kelepçe çubuğunun açılması için döndürülür veya yukarı doğru itilir ve sıkıştırma kollarına bağlı milleri iş parçalarına doğru itmek için aşağı doğru döndürülür. Raptor Supplies bu kelepçeyi paslanmaz çelik konstrüksiyon, flanş tabanı ve U bar konfigürasyonuna sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 213-UB-L yatay tutma kelepçesi, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde armatürleri, kaynak, montaj ve ağaç işleme operasyonlarını kontrol etmek için kullanılır. Hazne kapıları, kapaklar, kapaklar ve erişim kapıları gibi çeşitli armatürleri tutmak ve kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 213-UB-L yatay tutma kelepçesi, kelepçenin yanal dikey yüzeylerine montaj için ve maksimum 150 lb'lik yükü tutmak için düz bir tabana sahiptir.
- Ayarlanabilir neopren mil, kol uzantıları ve diğer aksesuarları takmak için açık bir U sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli bir tasarıma ve geniş tutamak boşluğuna sahiptir.
- Tutması kolay sapı, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirir.
- Bu kelepçe, mukavemet, dayanıklılık ve aşındırıcı koşullardan kaynaklanan hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kol 90 dereceye kadar açıldığında maksimum 60 derece kıskaç barı açılmasını sağlar.
- Kelepçe, 0.77 inç uzunluğundaki kelepçe kolunun altında 0.85 inç yüksekliğe sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, rondela tertibatı (102111) gibi yedek parça ve aksesuarların yanı sıra, milin esnek şekilde ayarlanması için uzunluk, yükseklik ve sıkıştırma kolu adaptörleri ve kelepçelerdeki kelepçe kolunun uzunluk ve yüksekliği sunar.
- L-213-4-01 kol uzatması ayrıca Raptor Supplies Destaco 213-UB-L manuel kelepçenin erişimini genişletmek için.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 213-UB-L yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 213-UB-L tutma kelepçesi, kelepçe tabanının yan tarafındaki dişli delikler kullanılarak dikey bir yüzeye / iş parçasına güvenli bir şekilde monte edilir.
- Gerektiğinde, bu kelepçe bir tornavida kullanılarak kolayca sökülebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 213-UB-L kelepçesinin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri flanşlı tabana sahip varyantlarda sunar (213-UL) yatay yüzeylere kurulum için. Destaco ayrıca U çubuklu benzer kelepçeler sağlar (213 UB) sabit tasarım ve hızlı kurulum için. Destaco 213-UB-L kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için bkz. Destaco 213 Serisi Kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. U-bar tarzı yatay tutma kelepçeleri, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli sıkıştırma sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken tabana dikey veya dikey olarak yönlendirilirken, yatay bir mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, bir kelepçenin montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sacı tutma kapasitesini belirtir.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi bağlantı greslerinin kullanılması önerilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.