Yatay tutma kelepçeleri operasyon boyunca tekrar tekrar sıkma/açma için iş parçalarını düz yüzeylere bastırmak için kullanılır. Kilitli konumda tabana paralel bir tutamağa sahiptirler. Destaco 213 Serisi yatay tutma kelepçeleri kullanım kolaylığını artırmak ve kelepçe montajı ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indirmek için açık konumda düşük profilli tasarıma ve geniş tutamak boşluğuna sahiptir. Destaco 213-USS yatay tutma kelepçesi, farklı boyutlardaki iş parçalarına göre ayarlayarak duruş süresini azaltmak için tutma çubuğu uzunluğu boyunca altıgen başlı paslanmaz çelik bir mil takmak için U şeklinde bir sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır. Bu kelepçe, aşındırıcı ortamlarda korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Tutacağı, kelepçe çubuğunun açılması için döndürülür veya yukarı doğru itilir ve sıkıştırma koluna bağlı olan mili iş parçalarına doğru itmek için aşağı doğru döndürülür. Bu kelepçe, yatay bir iş parçası / yüzey üzerinde hızlı kurulum için flanş tabanına sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi çelik konstrüksiyon, düz taban ve açık çubuk konfigürasyonlarına sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 213-USS yatay tutma kıskacı, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde armatürleri, montaj, kaynak ve ağaç işleme operasyonlarını kontrol etmek için idealdir. Hazne kapıları, kapaklar, kapaklar ve erişim kapıları gibi armatürleri tutmak ve kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 213-USS yatay tutma kelepçesi, ayarlanabilir mili takmak için açık bir U bağlama çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, aşındırıcı koşullar altında korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Yatay iş parçalarına / yüzeylere montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe, kurulum / çalıştırma için alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli tasarıma ve geniş tutamak boşluğuna sahiptir.
- Tutması kolay sapı, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirir.
- Bu kelepçe, maksimum 150 lb yük tutma kapasitesi sunar.
- Kol 90 dereceye kadar açıldığında kelepçe çubuğu 60 dereceye kadar açılabilir.
- Kelepçe kolu 0.66 inç yüksekliğe ve 1.42 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 201943-M: Destaco, Destaco 213-USS kelepçenin sıkıştırma koluna sabitlemek için bu altıgen başlı paslanmaz çelik milleri sunar.
- Destaco 102911: Raptor Supplies mili sabit bir konumda sıkmak için bu flanşlı rondelaları sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 213-USS yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 213-USS tutma kelepçesi, kelepçe tabanındaki dişli delikler kullanılarak yatay bir yüzeye / iş parçasına güvenli bir şekilde monte edilir.
- Gerektiğinde, bu kelepçe bir tornavida kullanılarak kolayca sökülebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 213-USS kelepçesinin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar (213-U) yapısal güç için. Destaco ayrıca düz tabanlı (213 UB) dikey yüzeylerde hızlı kurulum için.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. U-bar tarzı yatay tutma kelepçesi, bir mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kelepçeleme sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dikey olarak yönlendirilir veya dikeydir, oysa yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçenin ekipmanı, bir iş parçasını veya sac metali montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.