Destaco 330-M-50 çekmeli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv, metal işleme ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri için idealdir. Kilitleme ve kilit açma için çok az çaba gerektirir ve kelepçenin kendi ekseni etrafında dönmesine izin verirken farklı yönlerde harekete direnen bir pim bağlantısı ile birlikte gelir. Bu mandallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde dik konuma itilen ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırılan bir kol kolu ile iş parçalarını yerinde tutar. Sıkıştırma sırasında optimum hassasiyet için benzersiz bir pivot ve kol sistemi ile entegre edilmiştir ve 200 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Destaco çekme hareketli mandallı kelepçe, güvenli yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana ve ergonomik bir tutamağa sahiptir. minimum operatör yorgunluğu ve hızlı sıkma işlemleri sağlar. Destaco 330-M-50 kelepçe, kolay ayarlama için dişli J kancası ve tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Yapısal sağlamlık ve korozyona karşı direnç sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir ve oda kapılarını, kapakları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için uygundur.
330-M-50 çekme ünitesinden daha kısa veya daha uzun kancalı Destaco çekme hareketli mandallı kelepçe sipariş etmek isterseniz, Parça Numarası'ye -M-25 (25 mm) veya -M-100 (100 mm) son ekini eklemeniz yeterlidir (için örnek, 330-M-100) ve bunun için fiyat teklifi isteyin Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 330-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak varilleri, kapları, kapıları, kapakları, kalıpları, kapları ve erişim kapaklarını sabitleme ve tutma gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj ve kalıplama uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- Bu Destaco 330-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile birlikte gelir.
- Sorunsuz ayarlamalar için dişli bir J kancası ile birlikte verilir.
- Çekme mandallı kelepçe, kolay montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- 200 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Kelepçe, yapısal sertlik için çelikten yapılmıştır.
- Kullanım kolaylığı ve rahat tutuş için standart kanca uzunluğundan 50 mm daha uzun bir kancaya sahiptir.
- Bu Destaco 330-M-50 kıskaç, minimum operatör yorgunluğu ve hızlı kenetleme işlemleri sağlamak için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 330215: Bu yedek kanca tertibatları, standart olanlardan daha uzun kancalara sahiptir ve markanın 330-M-50 çekme hareketli mandallı kelepçesinin kancasının yerini almak üzere tasarlanmıştır. Operatörlerin, kancadan veya kancaya yükleri kaldırmak veya bağlamak için uzanmalarına yardımcı olurlar.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 330-M-50 çekme mandallı kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 330-M-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, hızlı ve güvenli yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 330 Serisi çekme mandallı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya diğer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.