Çekme mandallı kelepçeler, mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında kapıları ve kapakları tekrar tekrar kapatmak ve açmak için güçlü bir kapatma kuvveti sağlayan yatay veya dikey çekme cihazlarıdır. Bu kelepçeler öncelikle sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tip tasarımlarda mevcuttur. Destaco 330 Serisi kelepçeler kelepçe kolları hareket ettirildiğinde mandal plakalarını / iş parçalarını (kelepçe tabanına paralel) çekmek için bir J kanca çekme çubuğu ile donatılmıştır. Bu kelepçe kolları, tek elle rahat kullanım için bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Destaco 330 Serisi kelepçeler, markanın çekmeli mandallı kelepçelerinin en küçüğüdür. Destaco 330-M-25 kıskacı, iş parçalarını standart J çengel tarzı kıskaçlardan daha uzun bir mesafede çekmek için 25 mm daha uzun bir J kancaya sahiptir. Düz yüzeylere veya iş parçalarına hızlı kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir. Bu mandallı kelepçe, mukavemet sağlamak ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelikten yapılmıştır. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi aşındırıcı koşullarda korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip bir varyantta sunar. Farklı kanca uzunluklarında (standart uzunluk, standart uzunluktan 50 mm ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) bu mandallı kelepçeleri -M-25'i çıkararak veya sonuna -M-50 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de sunuyoruz Destaco 323-M-25 iş parçalarını tutmak için yatay bir U kancaya sahip çekme mandallı kelepçe; maksimum 360 lb tutma kapasitesi sağlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 330-M-25 mandallı kıskaç, havacılık, gıda ve ambalaj, tüketim malları ve otomotiv endüstrilerinde hazne kapılarını, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri ve kapları kapatmak için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 330-M-25 çekme hareketli mandallı kıskaç, iş parçalarına göre kıskaçların kolay ayarlanması için dişli J kancalı çekme çubuğuna sahiptir.
- Bu J kancası, iş parçalarının daha büyük bir uzunlukta kolayca taşınması için standart kanca uzunluğundan 25 mm daha uzundur.
- Kelepçeyi düz, yatay yüzeylere monte etmek için flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe maksimum 200 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Zorlu endüstriyel işlemlere karşı dayanıklılık ve dayanıklılık sağlamak ve aşınmayı ve yıpranmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe kolu, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 330215-M-25 kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için Destaco kanca tertibatı (330-M-1) ve başparmak kontrol kolu (330-ZB25) gibi yedek aksesuarlar ve parçalar sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 330-M-25 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 330-M-25 kelepçenin tabanındaki dişli delikler, iş parçalarına / yatay yüzeylere hızlı ve kolay montaja yardımcı olur.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 330-M-25 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies zorlu endüstriyel ortamlarda korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahip Destaco 330-SS-M-25 mandallı kelepçe gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar.
S. Destaco 330-M-25 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (330), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (330-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (330-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.