Destaco 330-M-100 çekmeli mandallı kıskaç, çalışma yüzeylerine monte edilir ve iş parçalarını bir arada tutar. Kelepçede, delme, kaynaklama, frezeleme veya ahşap işleme uygulamaları için nesneleri sıkıca sabitlemek için kauçuk bir durdurucuyu çalışma yüzeyine anında kilitleyen bir kol bulunur. Malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken, bu dikey saplı manivelalı kıskaç, çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Kilitleme ve açma için çok az çaba gerektirir ve kelepçenin kendi ekseni etrafında dönmesine izin verirken farklı yönlerde harekete direnen bir pim bağlantısı sağlar. Destaco 330-M-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde dik konuma itilen ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırılan bir kol kolu ile iş parçalarını yerinde tutar. Bu mandallı kıskaç, kenetleme sırasında optimum hassasiyet için benzersiz bir pivot ve kol sistemi ile donatılmıştır ve 200 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Destaco çekme hareketli mandal kıskacı, güvenli kurulum sağlamak için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir ve ergonomik olarak tasarlanmıştır. minimum operatör yorgunluğunu ve hızlı sıkma işlemlerini sağlamak için tutamak. Bu kapatma kelepçesi, kolay ayarlama için dişli bir J kancası ile birlikte verilir. Çelik konstrüksiyonu yapısal sağlamlık ve korozyon direnci sağlar ve hazne kapılarını, kapakları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için uygundur.
Kullanım Alanları:
Destaco 330-M-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu ile entegre edilmiştir ve bu da onu kapıları, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, kapları ve kapları sabitleme, tutma ve kalıplama gibi uygulamalar için ideal hale getirir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılırlar.
Özellikler:
- Destaco 330-M-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, malzemeyi kelepçeyi hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir.
- Tek elle kullanıma izin vermek için patentli bir başparmak kontrol kolu sağlanır ve dişli J kancası kolay ayarlamalar sağlar.
- Bu kelepçe, rahat bir tutuş için mükemmel tutuş sağlayan ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamakla entegre edilmiştir.
- Destaco 330-M-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, yüzeylere kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 330-ZB1: Bu yedek başparmak kontrol kolları, Destaco 330-M-100 çekmeli mandallı kelepçeyi kullanırken kolaylık sağlamak için tasarlanmıştır. Mandal kıskacı kapatıldığında, kilitleme kolu otomatik olarak devreye girer, kıskacı açmak için kullanıcının kilitleme kolunu harekete geçirmesi gerekir. Arızalı veya aşınmış bir başparmak kontrol kolunu değiştirmek için bu kolları kullanın.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 330-M-100 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Bu Destaco 330-M-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, üniteyi düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına monte etmek için montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka bu çekme mandallı kelepçeleri diğer taban montaj stillerinde sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, kolay montaj sağlamak için flanşlı ve kaynaklı taban stillerinde çekme hareketli mandallı kelepçeler sunar.
S. Bu Destaco kıskaçları daha uzun kancalarla da mevcut mu?
C. Evet, Destaco 25, 50 veya 100 mm uzunluklarda daha uzun kancalı kelepçeler üretmektedir.
S. Destaco kelepçelerini yeniden oluştururken hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçelerini tutarken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir contalarıyla uğraşırken Magnalube G gresi kullanın.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya üretim süreçleri sırasında sac metali veya ekipmanı tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco, kelepçeler için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, projelerin zarar görmemesini sağlamak için aşınmış mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.
S. Yatay tutamak mafsallı kıskaçlar nelerdir?
A. Yatay kol geçiş kıskaçları kelepçe takıldığında düz duran yatay bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır.
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Mafsallı kelepçenin tutma gücü, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.