Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında kapıları veya kapakları tekrar tekrar açıp kapatmak için idealdir. Genellikle sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı stilleri mevcuttur. Bu kelepçeler, bir iş parçasını tutmak için kenetleme çekme çubuğunu yerleştirmek ve aşağı bastırmak veya karşıt bir mandalın etrafına kancalamak için bir tutamağa sahiptir. Kelepçe kolları, tek elle rahat kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır. Destaco 331 Serisi kelepçeler mandal yüzeyine paralel monte edilir ve iş parçalarını çekmek için yatay bir U kancaya sahiptir. Düz, yatay yüzeylere kurulum için flanşlı bir tabana sahiptirler. Destaco 331-M-100 mandallı kıskaç, sert kullanımdan kaynaklanan eğilme / kırılmaya karşı mukavemet ve direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir. İş parçalarını standart uzunluktaki U kanca tarzı kelepçelerden daha uzun bir mesafede çekmek için 100 mm daha uzun bir U kancaya sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçede ikincil bir kilitleme özelliği olarak işlev gören Toggle Lock Plus mekanizması. Farklı kanca uzunluklarına sahip (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm ve standart uzunluktan 50 mm daha uzun) bu mandallı kıskaçları -M-100'ü çıkararak veya sonuna -M-25 ve -M-50 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de sunuyoruz Destaco 323-M-100 maksimum 360 lb tutma kapasitesi sağlayan hareketli mandallı kelepçeyi çekin.
Kullanım Alanları:
Destaco 331-M-100 mandallı kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde çeşitli montaj hattı operasyonları ve oda kapıları, kalıplar, kapaklar, erişim kapakları, variller, konteynerler ve kapları kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 331-M-100 çekme mandallı kıskaç, iş parçalarına göre kıskacın kolay ayarlanması için dişli bir U kanca (yatay) çekme çubuğuna sahiptir.
- Bu kelepçenin U kancası, bir mandal plakası üzerine kolay yerleştirme için standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzundur.
- Bu kelepçe, ağır kullanım nedeniyle aşınma ve yıpranmayı önlemek için yapısal sertlik için çelikten yapılmıştır.
- Yatay yüzeylerde hızlı kurulum için flanşlı tabana sahiptir.
- Kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 720 lb'dir.
- Tek elle kullanım için başparmak kontrol koluna sahip ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Bu kelepçe, iş parçalarını çekerken U kancasını desteklemek için bir mandal plakasıyla birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies bir iş parçasına takıldığında Destaco 331005-M-331 kelepçenin sıkı kapanması için Destaco 100 mandal plakasını sunar.
- Destaco, kelepçenin patentli başparmak kontrol kolunu değiştirmek için yedek bir başparmak kontrol kolu (330-ZB1) sağlar.
- Destaco kanca tertibatı (331215-M-100), kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 331-M-100 kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçelerin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 331-M-100 kelepçe, kelepçeyi düz yüzeylere monte etmek için tabanında ve mandal plakasında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 331-M-100 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ayrıca zorlu ortamlarda korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahip 331-SS-M-100 mandallı kelepçe sunar. Ayrıca yanlışlıkla açılmalarını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip bu manuel kelepçeleri tedarik ediyoruz (331-RM-100).
S. Destaco 331-M-100 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktan 25 mm daha uzun olan farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (331-A-25) ve standart kanca uzunluğundan 50 mm daha uzun (331-A-50).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.