Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerini gerçekleştirirken armatürleri / iş parçalarını düzenli olarak kapatmak ve açmak için kullanılır. Karşıt bir iş parçasının / mandal plakasının (kelepçe tabanına yatay veya dikey olarak yerleştirilmiş) etrafına bir kenetleme çekme çubuğu veya kanca takan / yerleştiren bir tutamakla donatılmıştır. Destaco çekmeli mandal kıskaçları, sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve armatürleri çekmek veya kapatmak için J kanca tasarımlarında mevcuttur. Destaco 331 Serisi kelepçeler kelepçe tabanına paralel olarak yerleştirilmiş bir iş parçasını kapatmak için yatay bir U kancalı çekme çubuğuna sahiptir. Kolları, tek elle rahat bir kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır. Destaco 331-M-50 kıskacı, bir iş parçasını daha büyük bir uzunlukta çekmek için standart U kanca kıskaçlarından 50 mm daha uzun bir U kancaya sahiptir. Düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı kurulum için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. Bu mandallı kelepçe, ağır yükler (maksimum 720 lb) altında bükülmeyi veya kırılmayı önlemek için yapısal sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için ikincil kilitleme için Toggle Lock Plus mekanizması. Bu mandallı kıskaçları farklı kanca uzunluklarında (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm daha uzun ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) -M-50'yi çıkararak veya sonuna -M-25 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de sunuyoruz Destaco 334-M-50 maksimum 1000 lb tutma kapasitesine sahip çekme mandallı kelepçe ve kelepçe tabanına dik yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için dikey bir U kancası.
Kullanım Alanları:
Destaco 331-M-50 mandallı kıskaç, otomotiv, tüketim malları, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki oda kapıları, kapaklar ve erişim kapakları gibi armatürlerde mandallama işlemleri gerçekleştirmek için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 331-M-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, bir iş parçasına göre kolay ayarlama için yatay bir U kanca (dişli) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu U kanca, iş parçalarını daha büyük bir uzunlukta çekmek için standart U kancadan 50 mm daha uzundur.
- Bu kelepçe maksimum 720 lb yük kapasitesi sunar.
- Sert kullanım nedeniyle düzenli aşınma ve yıpranmaya dayanacak şekilde çelikten yapılmıştır.
- Bu kelepçe, yatay bir iş parçasına / yüzeye hızlı montaj için flanşlı bir tabana sahiptir.
- Ergonomik tutacağı, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
- Kelepçe, bir iş parçasının kancasına desteklenmesi ve güvenli bir şekilde bağlanması için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 331005-M-331 kelepçenin bir iş parçasına güvenli bir şekilde bağlanması için Destaco mandal plakasını (50) sunar.
- Destaco kanca tertibatı (331215-M-50) ve başparmak kontrol kolu (330-ZB1) gibi yedek aksesuarlar, kelepçenin arızalı veya aşınmış parçalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 331-M-50 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 331-M-50 kelepçe, düz, yatay bir iş parçası / yüzey üzerinde hızlı kurulum için tabanında ve mandal plakasında dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies diğer varyantlarda Destaco 331-M-50 kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar 331-M-100 mandallı kıskaç Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 331-SS-M-50 mandallı kelepçeyi de teslim edebiliriz.
S. Destaco 331-M-50 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (331), standart uzunluktan 25 mm daha uzun (331-A-25) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (331-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.