Çekme mandallı kıskaçlar, kalıplama, mandallama ve montaj işlemleri için kapıları veya kapakları tekrar tekrar açıp kapatmak için kullanılır. Bu kıskaçlar, kenetleme çekme çubuğunu yerleştiren ve aşağı bastıran veya karşıt iş parçası mandalının etrafına kancayı yerleştiren bir tutamakla donatılmıştır. İş parçalarını tutmak için güçlü bir kapatma kuvveti sunmak için sabit mandal, U-kanca (yatay ve dikey) ve J-kanca tipi tasarımları vardır. Destaco 331 Serisi kelepçeler mandal yüzeyine paralel düz yüzeylere kolay montaj için flanşlı tabana sahiptir. Tek elle rahat kullanım için bir başparmak kontrol koluna ve iş parçalarını çekmek için yatay bir U kancaya sahiptirler. Destaco 331-M-25 kıskaç, iş parçalarını standart uzunluktaki U çengel tarzı kıskaçlardan daha uzun bir mesafede çekmek için 25 mm daha uzun bir U kancaya sahiptir. Bu mandallı kelepçe, aşındırıcı koşullar nedeniyle aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık ve direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies bu 331-M-25 kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçede ikincil bir kilitleme özelliği olarak işlev gören Toggle Lock Plus mekanizması. Bu mandallı kelepçeyi farklı kanca uzunluklarında (standart uzunluk, standart uzunluktan 50 mm daha uzun ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) -M-25'i çıkararak veya sonuna -M-50 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de sunuyoruz Destaco 323-M-25 maksimum 360 lb tutma kapasitesini kaldırarak hareketli mandal kelepçesini çekin.
Kullanım Alanları:
Destaco 331-M-25 mandallı kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıpların, hazne kapılarının, kapakların, erişim kapaklarının ve varillerin çeşitli montaj işlemleri ve kapatılması için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 331-M-25 çekmeli mandallı kelepçe, kaba kullanım nedeniyle kırılma veya bükülmeyi önlemek için yapısal bütünlük için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, mandal ve iş parçalarının kolay ayarlanması için dişli bir U kanca (yatay) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- U kancası, iş parçalarını daha uzak mesafeden çekmek için standart kanca uzunluğundan 25 mm daha uzundur.
- Yatay yüzeye kolay montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Kelepçe maksimum 720 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, tutması kolay bir tutamağa ve kelepçenin tek elle çalıştırılması için bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Çekme çubuğuna basıldığında iş parçalarının desteklenmesi ve kapatılması için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 331005-M-331 kelepçenin iş parçalarına takılarak sıkıca kapatılması için Destaco 25 mandal plakasını sunar.
- Destaco ayrıca kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için yedek bir kanca düzeneği (331215-M-25) sağlar.
- Destaco başparmak kontrol kolu (330-ZB1), kelepçenin patentli başparmak kontrol kolunu değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 331-M-25 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin üstün performansı için ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 331-M-25 kelepçenin taban ve mandal plakası, kelepçeyi düz yatay yüzeylere takmak için dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 331-M-25 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies zorlu ortamlarda korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahip 331-SS-M-25 mandallı kelepçe teslim edebilir. Bu manuel kelepçeleri, çalışma sırasında kazara açılmayı önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip varyantlarda da sunuyoruz (331-RM-25).
S. Destaco 331-M-25 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (331), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (331-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (331-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.