Destaco 331-RM-25 çekmeli mandallı kıskaç, kapıların, kapakların veya erişim kapaklarının variller / konteynerler / kaplar üzerine hızlı bir şekilde sıkıştırılması için tasarlanmıştır. 700 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve kolay kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Kelepçe, ikincil bir kilitleme sistemi görevi gören Destaco Toggle Lock Plus güvenlik mekanizması ile donatılmıştır. Bu çekme hareketli kelepçe, esnek tek elle kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Çekmeli mandallı kıskaç, mandallı olta takımı kutularına benzer şekilde çalışır. Karşıdaki mandalla uygun şekilde hizalanmış bir tutamakla donatılmıştır ve bu nedenle tutamak kilitleme konumuna geri çekilebilir, bu da onu kalıp kapakları ve mandallı kapılar gibi nesneleri kapatmak için ideal hale getirir. Destaco 331-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, ünitenin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasına izin veren doğrudan, düz bir çizgide kuvvet uygular. Bu, özellikle operatörün ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Ek olarak, bileşenlerin öne düşmesini önlemek için kelepçe, tutamak arkada ve kilitli konumdayken dikey olarak monte edilebilir. Bu Destaco kelepçe, standart uzunluktan 25 mm daha uzun bir kancaya sahiptir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 331-RM-25 çekmeli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıplama, montaj ve kapılar, kapaklar veya kapaklar için kapatma gibi yaygın uygulamalar için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 331-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, plastik kalıplama işlemlerinde oluşturulanlar gibi ağır kuvvetlere karşı sıkı bir tutuş için bir merkez üstü geçiş hareketi içerir.
- Sorunsuz ayarlamaya izin veren dişli bir U kanca ile birlikte gelir.
- Bu kapatma kelepçesi, yorgunluğu en aza indirmek için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Destaco çekmeli mandallı kıskaç, çeşitli kenetleme konumlarında kol hareketini otomatik olarak sınırlayan sabit bir durdurma ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, pim veya kilit için donanımlı bir kilitleme deliğine sahiptir.
- Tek elle kolay kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Bu Destaco 331-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, titreşimler nedeniyle yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasıyla donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 331005: Bu yedek mandal plakaları, tutamağa basıldığında sıkı kapatma sağlamak için markanın 331-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçesi ile birlikte kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 331-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçenin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 331-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Bu çekme mandallı kelepçe, bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Toggle Lock Plus mekanizması nedir?
A. Destaco kelepçeleri, kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco, güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.
S. Raptor Supplies Destaco yatay tutamak manivelaları da sunuyor musunuz?
A. Evet, Raptor Supplies Ayrıca sunuyor yatay tutamak geçiş kıskaçları kelepçe takıldığında düz duran yatay bir kol yardımıyla iş parçalarını yerinde tutmak için.