Çekme mandallı kıskaçlar, kenetleme çekme çubuğunu yerleştirmek ve aşağı bastırmak veya karşıt mandalın etrafına kanca takmak için bir tutamağa sahiptir ve mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri için kapıları ve kapakları tekrar tekrar kapatmak ve açmak için güçlü bir kapatma kuvveti sağlar. Bu kelepçeler, pozitif tutuş için güçlü bir kapatma kuvveti ve tek elle rahat kullanım için başparmak kontrol kolu sunar. Bu kelepçeler genellikle sabit mandal, U kanca (yatay ve dikey) ve J kanca tipi olmak üzere 3 ana stilde mevcuttur. Destaco 331 Serisi kelepçeler iş parçalarını çekmek için mandal yüzeyine paralel monte edilir. Destaco 331-RSS kelepçesi, kelepçenin yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için Toogle Lock Plus mekanizmasıyla entegre edilmiştir. Bu yatay U-Hook tarzı mandallı kelepçe, zorlu ortamlarda korozyon direnci sağlamak ve aşındırıcı koşullardan kaynaklanan hasarı / aşınmayı en aza indirmek için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Raptor Supplies bu 331 Serisi kelepçeleri yapısal dayanıklılık için çelik konstrüksiyonlu varyantlarda sunar. Ayrıca işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmayan varyantlarda sunulmaktadır. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz Destaco 334 Serisi 1000 lb maksimum tutma kapasitesi sağlayan dikey bir U-kancaya sahip çekme mandallı kelepçeler.
Kullanım Alanları:
Destaco 331-RSS mandallı kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıpları tutmak ve çeşitli montaj işlemleri için idealdir. Bu kelepçe aynı zamanda hazne kapılarını, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, kapları ve kapları kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 331-RSS çekme mandallı kelepçe, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasıyla entegre edilmiştir.
- Bu kelepçe, korozyon direnci ve dayanıklılık sağlamak ve son derece aşındırıcı ortamlara / endüstriyel koşullara dayanmak için paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Mandalın ve iş parçasının kolay ayarlanması için dişli bir U kanca (yatay) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, herhangi bir yüzeye kolay montaj için flanşlı taban montaj stiline sahiptir ve maksimum 720 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 1.78 inç ve maksimum kanca ayarı 0.59 inçtir.
- Bu kelepçe, kelepçenin tek elle çalıştırılması için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Kelepçe, 32:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sağlar.
- U kancaya destek ve kapatma sağlamak için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies iş parçalarına takılarak kelepçenin sıkı bir şekilde kapatılması için Destaco 331905 mandal plakasını sunar.
- Destaco ayrıca, Destaco 331915-RSS kelepçesinin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için bir yedek kanca tertibatı (331) sağlar.
- Destaco yedek başparmak kontrol kolu (330-ZB1), kelepçenin başparmak kontrol kolunu değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 331-RSS kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Kelepçe, Destaco 331-RSS kelepçeyi kapı veya kapakları çekmek için düz yüzeylere monte etmek için taban ve mandal plakasında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 331-RSS çekme mandallı kelepçenin benzer özelliklere sahip başka varyantları var mı?
A. Destaco, yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahip benzer mandallı kelepçeler sağlar (331-R). Bu kelepçe, kelepçelerin işletme maliyetlerini azaltmak için Destaco Toggle Lock Plus özelliği olmayan modellerde de sunulmaktadır (331-SS).
S. Destaco, Destaco 331-RSS çekmeli mandallı kelepçeden daha uzun kancalara sahip manuel kelepçeler sunuyor mu?
A. Talep üzerine Destaco, standart uzunluktan (25-RSS-M-331) 25 mm, standart uzunluktan (50-RSS-M-331) 50 mm daha uzun ve 100 mm farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kelepçeler tedarik edebilir. standart kanca uzunluğundan (331-RSS-M-100) daha uzun.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasında bir temas noktası olarak hareket etmek için bir kenetleme kolu dahil olmak üzere 3 ana bileşene sahiptir; kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.