Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapı ve kapakların tekrar tekrar açılıp kapanması için uygun olan yatay veya dikey çekme cihazlarıdır. Karşıt bir iş parçasının etrafına bir sıkıştırma çekme çubuğu veya kanca takan / yerleştiren bir tutamakla donatılmıştır. Destaco çekmeli mandal kıskaçları sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tasarımlarda mevcuttur. Destaco 331 Serisi kelepçeler kelepçe tabanına paralel olarak yerleştirilmiş bir iş parçasını veya fikstürü çekmek / kapatmak için yatay bir U kancaya sahiptir. Kelepçe kollarında, tek elle rahat bir kullanım için bir başparmak kontrol kolu bulunur. Destaco 331-RM-50 kelepçe, iş parçalarını standart uzunluktaki U kanca tarzı kelepçelerden daha uzun bir mesafede çekmek için 50 mm daha uzun bir U kancaya sahiptir. Bu kelepçe, ikincil bir kilitleme özelliği olarak işlev gören ve çalışma sırasında kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay kurulum için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. Bu mandallı kelepçe, ağır yükler altında bükülmeyi veya kırılmayı önlemek için yapısal sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmadan. Bu mandallı kıskaçları farklı kanca uzunluklarında (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) -M-50'ü çıkararak veya sonuna -M-25 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de sunuyoruz Destaco 334-RM-50 maksimum 1000 lb tutma kapasitesine sahip çekme mandallı kelepçe ve kelepçe tabanına dik yönlendirilmiş bir iş parçasını çekmek için dikey bir U kancası.
Kullanım Alanları:
Destaco 331-RM-50 mandallı kıskaç, tüketim malları, ulaşım, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hazne kapılarını, kalıpları, kapakları ve erişim kapaklarını kapatmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 331-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, bir iş parçasının kolay ayarlanması için dişli bir U kanca (yatay) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu U kanca, iş parçalarının daha büyük bir uzunlukta uygun şekilde mandallanması için standart U kancadan 50 mm daha uzundur.
- Çalışma sırasında kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
- Bu kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 720 lb'dir.
- Güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, yatay bir iş parçasına / yüzeye hızlı montaj için flanşlı bir tabana sahiptir.
- Ergonomik tutacağı, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Kelepçe, kancasının bir iş parçasına güvenli bir şekilde bağlanması için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies kelepçenin bir iş parçasına güvenli bir şekilde bağlanması için Destaco mandal plakasını (331005) sunar.
- Destaco 331215-RM-50 kelepçenin arızalı veya aşınmış parçalarını değiştirmek için kanca tertibatı (330-M-1) ve başparmak kontrol kolu (331-ZB50) gibi yedek aksesuarlar kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 331-RM-50 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 331-RM-50 kelepçenin taban ve mandal plakası, düz, yatay bir iş parçası / yüzey üzerine hızlı montaj için dişli deliklere sahiptir.
- Bu kelepçe, bir tornavida kullanarak tabanı sökerek monte edilen yüzeyden çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies Diğer varyantlarda Destaco 331-RM-50 kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar 331-M-50 mandallı kıskaç işletme maliyetlerini azaltmak için Destaco Toggle Lock Plus mekanizması olmadan. Korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 331-RSS-M-50 mandallı kelepçeyi de sunuyoruz.
S. Destaco 331-RM-50 mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (331-R), standart uzunluktan 25 mm daha uzun (331-RM-25) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (331-RM-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında bir ekipman veya sac parçasını tutma kapasitesini gösterir.