Çekme hareketli mandallı kelepçeler, mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri için kapıları ve kapakları tekrar tekrar kapatmak ve açmak için güçlü bir kapatma kuvveti sağlayan yatay veya dikey tutma tipi cihazlardır. Karşılıklı mandalların etrafına kenetleme çekme çubuklarını veya kancaları yerleştirmek ve kıskacı kilitlemek için aşağı bastırmak için kulpları vardır. Bu kıskaçlar, güçlü bir kapatma kuvveti sunarak, kıskaçlardaki başparmak kumanda kolu sayesinde pozitif bir tutuş ve rahat tek elle kullanım sağlar. Genellikle 3 ana stilde bulunur: sabit mandallı tip, U-kancalı tip (yatay ve dikey) ve J-kancalı tip. Destaco 331-SS çekme hareketli mandallı kelepçe, iş parçalarını çekmek için mandal yüzeyine paralel olarak monte edilir. Bu yatay U-Kanca tarzı mandallı kelepçe, zorlu ortamlarda korozyon direnci sağlamak ve aşındırıcı koşullardan kaynaklanan hasarı / aşınmayı en aza indirmek için paslanmaz çelikten yapılmıştır. Destaco 331 Serisi kelepçeler çelik konstrüksiyon, Destaco Toggle Lock Plus mekanizması ve çok daha fazlasına sahip varyantlarda da mevcuttur. Model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kıskaçları da sipariş edebilirsiniz.
Kullanım Alanları:
- Destaco 331-SS mandallı kelepçe, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıplama ve montaj işlemleri için kullanılır. Bu kelepçe aynı zamanda hazne kapılarını, kapakları, varilleri, kapları, kapları, kapakları ve erişim kapılarını sızdırmaz hale getirmek için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 331-SS çekmeli mandallı kelepçe, yüksek düzeyde aşındırıcı ortamlara / endüstriyel koşullara dayanacak şekilde korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 1.780 inç ve maksimum kanca ayarı 0.590 inçtir
- Bu kelepçe, kelepçenin tek elle çalıştırılması için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Her yüzeye kolay montaj için flanşlı taban montaj stiline ve maksimum 720 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu kelepçe, kolay ayarlama için dişli bir U-kanca (yatay) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Uygulanan kuvvetin (itme) uygulanan kuvvete (çekme) kıskaç oranı 32:1'dir.
- U-kancaya destek ve kapatma sağlamak için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 330-ZB1 yedek başparmak kontrol kolu, Destaco 331-SS kıskacının patentli başparmak kontrol kolunun yerini alır.
- Destaco 331905 yedek mandal plakası, tutamağa basıldığında kelepçenin sıkıca kapanması için kullanılır.
- Raptor Supplies kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için Destaco yedek kanca tertibatını (331915) teslim edebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 331-SS kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 331-SS çekme hareketli mandallı kelepçe, düz yüzeylere / iş parçalarına hızlı ve güvenli vidalama sağlamak için iki çift dişli montaj deliği olan flanşlı bir tabana ve bir çift dişli delikli mandal plakasına sahiptir.
- Bu kelepçe, basit bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek kolayca çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 331-SS çekme mandallı kelepçenin benzer özelliklere sahip başka varyantları var mı?
A. Destaco, yapısal sertlik için çelik konstrüksiyonda benzer mandallı kelepçeler sağlar (331) ve kelepçelerin yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus özelliği ile (331-RSS).
S. Destaco, Destaco 331-SS çekmeli mandallı kelepçeden daha uzun kancalı manuel kelepçeler sunuyor mu?
A. Destaco, talep üzerine farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kelepçeler tedarik edebilir: standart uzunluktan (25-SS-M-331) 25 mm, standart uzunluktan (50-SS-M-331) 50 mm daha uzun ve 100 mm daha uzun standart kanca uzunluğundan (331-SS-M-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçların 3 ana bileşeni vardır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası olarak hareket etmek için bir kenetleme kolu; kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, kolay kurulum için flanş tabanlı montajlı çelik ve paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Mandal plakaları veya diğer aksesuarları kullanarak iş parçalarını çekmek için bir U-kanca veya J-kanca ile donatılmıştır. Bu kelepçeler, değişen tutma kapasiteleriyle listelenmiştir. Kilitli konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösterirler. Müşteri ayrıca kelepçeleri, en uzak konumunda sıkıştırma plakası ile iş parçası arasındaki mesafeye göre seçmelidir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar. Raptor Supplies Toggle Lock Plus özelliği ve Destaco 331-SS manuel kelepçe ile benzer özellikler ile Destaco 331-RSS düz çizgi hareketli kelepçeyi teslim edebilir.