Çekme mandallı kıskaçlar, kalıplama, mandallama ve montaj işlemleri sırasında kapıların veya kapakların tekrar tekrar açılıp kapanması için kullanılır. Bir iş parçasına bağlı karşıt mandalın etrafına bir sıkıştırma çekme çubuğu veya kanca yerleştirmek ve bastırmak için bir tutamağa sahiptirler. Bu kelepçeler, iş parçasının pozitif olarak tutulması için güçlü bir kapatma kuvveti ve tek elle rahat kullanım için bir başparmak kontrol kolu sunar. Genellikle sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tip tasarımları mevcuttur. Destaco 331 Serisi kelepçeler iş parçalarını çekmek için mandal yüzeyine paralel monte edilir. Destaco 331 kelepçe, düz, yatay yüzeylere kurulum için flanşlı bir tabana sahiptir. Bu yatay U-kanca tarzı mandallı kelepçe, aşındırıcı koşullar nedeniyle aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık ve direnç için çelik yapıya sahiptir. Raptor Supplies bu 331 Serisi kelepçeleri, korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; Kelepçede ikincil bir kilitleme özelliği olarak işlev gören Toggle Lock Plus mekanizması. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz Destaco 334 Serisi 1000 lb maksimum tutma kapasitesi sağlayan dikey U-kancaya sahip çekme mandallı kelepçeler.
Kullanım Alanları:
Destaco 331 mandallı kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde ve montaj hatlarında oda kapıları, kapaklar, erişim kapakları ve tamburları kapatmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 331 çekme mandallı kelepçe, mandalın ve iş parçalarının kolay ayarlanması için dişli bir U kanca (yatay) çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, ağır hizmet koşullarında bükülmeyi veya kırılmayı önlemek için yapısal sertlik için çelikten yapılmıştır.
- Yatay yüzeye kolay montaj için flanşlı tabana sahiptir; 720 lb maksimum tutma kapasitesi sağlar.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 1.78 inç ve maksimum kanca ayarı 0.59 inçtir.
- Bu kelepçe, kelepçenin tek elle çalıştırılması için ergonomik bir tutamağa ve patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Kelepçe, 32:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sağlar.
- İş parçalarına takılarak U kancaya destek ve kapatma sağlamak için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies İş parçalarına takılarak kelepçenin sıkıca kapatılması için Destaco 331005 mandal plakasını sunar.
- Destaco ayrıca Destaco 331215 kelepçenin aşınmış veya arızalı kancasını değiştirmek için bir kanca tertibatı (331) sağlar.
- Destaco başparmak kontrol kolu (330-ZB1), kelepçenin patentli başparmak kontrol kolunu değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 331 kelepçe çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 331 kelepçe tabanı ve mandal plakası, kelepçeyi düz yüzeylere monte etmek için dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 331 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Ayrıca sunuyor 331-SS mandallı kelepçe korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip. Kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip bu benzer manuel kelepçeleri de tedarik ediyoruz (331-R).
S. Destaco 331 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktan 25 mm daha uzun olan farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (331-A-25), standart kanca uzunluğundan 50 mm daha uzun (331-A-50) ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun (331-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.