Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapıların ve kapakların düzenli olarak kapatılması ve açılması için idealdir. Bu yatay veya dikey çekme cihazları, bir iş parçasının etrafına bir sıkıştırma çekme çubuğu veya kanca takmak / yerleştirmek için bir tutamağa sahiptir. Destaco çekme mandallı kıskaçlar, sabit mandal, U kanca (yatay ve dikey) ve çekme / kapama armatürleri için J kanca tasarımlarına sahiptir. Destaco 334 Serisi kelepçeler kelepçe tabanına dik olarak yönlendirilmiş bir iş parçasını / fikstürü kapatmak için dikey bir U kanca ile donatılmıştır. Kelepçe kollarında hızlı, tek elle kullanım için başparmak kontrol kolu bulunur. Destaco 334-M-25 kıskaç, bir iş parçasını standart uzunluktaki U kanca tarzı kıskaçtan daha büyük bir mesafede kapatmak için 25 mm daha uzun bir U kanca ile birlikte gelir. Bu mandallı kelepçe, ağır yükler (maksimum 1000 lb) altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal dayanıklılık için çelikten yapılmıştır. Düz bir yüzeye / iş parçasına hızlı montaj için flanşlı tabana sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyona direnmek için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; İkincil bir kilitleme özelliği olarak işlev gören ve kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus mekanizması. Farklı kanca uzunluklarına sahip (standart uzunluk, standart uzunluktan 50 mm ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) bu mandallı kelepçe çeşitlerini, sadece -M-25'i çıkararak veya -M-50 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarasının sonu.
Biz de sunuyoruz Destaco 331-M-25 maksimum 720 lb tutma kapasitesine sahip çekme mandallı kelepçe ve kelepçe tabanına paralel yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için yatay bir U kanca.
Kullanım Alanları:
Destaco 334-M-25 mandallı kelepçe, havacılık, tüketim malları, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kapakları, oda kapılarını, kalıpları ve erişim kapaklarını kapatmak için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 334-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, kelepçe tabanına dik olarak yerleştirilmiş bir iş parçasına göre kolay ayarlama için dişli, dikey bir U kancaya sahiptir.
- Bu U kanca, iş parçalarını daha büyük bir uzunlukta çekmek için standart bir U kancadan 25 mm daha uzundur.
- Yapısal bütünlük ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, bir iş parçasına / yüzeye hızlı kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir.
- Maksimum 1000 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu kelepçenin ergonomik tutacağı, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
- Kelepçe, kelepçe kancasının bir iş parçasına güvenli bir şekilde takılması için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 334215-M-25 kelepçenin arızalı veya aşınmış parçalarını değiştirmek için kanca tertibatı (334-M-1) ve başparmak kontrol kolu (334-ZB25) gibi yedek aksesuarlar kullanılır.
- Raptor Supplies kelepçenin bir iş parçasına güvenli bir şekilde bağlanması için Destaco mandal plakasını (334101) sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 334-M-25 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 334-M-25 kelepçe tabanı ve mandal plakası, dikey bir iş parçası / yüzey üzerinde hızlı kurulum için dişli montaj deliklerine sahiptir.
- Bu kelepçe, basit bir tornavida kullanarak kelepçeyi sökerek monte edilen yüzeyden kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies diğer varyantlarda Destaco 334-M-25 kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar 334-RM-25 mandallı kıskaç Yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip. Korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 334-SS-M-25 mandallı kelepçeyi de sunuyoruz.
S. Destaco 334-M-25 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kelepçe çeşitleri sağlar (334), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (334-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (334-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.