Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapıları ve kapakları tekrar tekrar kapatmak ve açmak için ideal olan yatay veya dikey çekme cihazlarıdır. Bir iş parçasının etrafına bir sıkıştırma çekme çubuğu veya kanca takmak / yerleştirmek için hareket ettirilen bir tutacakları vardır. Destaco çekmeli mandal kıskaçları sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tiplerde mevcuttur. Destaco 334 Serisi kelepçeler kelepçe tabanına dik olarak yerleştirilmiş bir iş parçasını veya fikstürü çekmek / kapatmak için dikey bir U kancaya sahiptir. Kollarında hızlı, tek elle kullanım için başparmak kontrol kolu bulunur. Destaco 334-M-50 kelepçe, bir iş parçasını standart uzunluktaki U kanca tarzı kelepçeden daha büyük bir mesafede kapatmak için 50 mm daha uzun bir U kanca ile donatılmıştır. Düz bir yüzeye / iş parçasına hızlı kurulum için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. Bu mandallı kelepçe, ağır yükler (maksimum 1000 lb) altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal bütünlük için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; İkincil kilitleme özelliği olarak işlev gören ve yanlışlıkla açılmayı önleyen Toggle Lock Plus mekanizması. Farklı kanca uzunluklarında (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm daha uzun ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) bu mandallı kıskaçları -M-50'yi çıkararak veya sonuna -M-25 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de sunuyoruz Destaco 331-M-50 maksimum 720 lb tutma kapasitesine sahip çekme mandallı kelepçe ve kelepçe tabanına paralel yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için yatay bir U kanca.
Kullanım Alanları:
Destaco 334-M-50 mandallı kelepçe, ulaşım, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıpları, oda kapılarını, kapakları ve erişim kapaklarını kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 334-M-50 çekme hareketli mandallı kıskaç, bir iş parçasına göre kolay ayarlama için dişli bir U kancalı (dikey) çekme çubuğuna sahiptir.
- Bu U kanca, iş parçalarının daha büyük bir uzunlukta uygun şekilde mandallanması için standart bir U kancadan 50 mm daha uzundur.
- Yapısal bütünlük ve dayanıklılık için çelikten yapılmıştır.
- Bu kelepçe, bir iş parçasına / yüzeye hızlı montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Maksimum 1000 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu kelepçenin ergonomik tutacağı, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
- Kelepçe, kelepçe kancasının bir iş parçasına güvenli bir şekilde takılması için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 334101-M-334 kelepçenin bir iş parçasına güvenli bir şekilde bağlanması için Destaco mandal plakasını (50) sunar.
- Kelepçenin arızalı veya aşınmış parçalarını değiştirmek için yedek kanca tertibatı (334215-M-50) ve başparmak kontrol kolu (334-ZB1) kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 334-M-50 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 334-M-50 kelepçe, dikey bir iş parçası / yüzey üzerinde hızlı kurulum için tabanında ve mandal plakasında dişli montaj deliklerine sahiptir.
- Bu kelepçe, bir tornavida kullanarak kelepçe tabanını çevirerek monte edilen yüzeyden kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies diğer varyantlarda Destaco 334-M-50 kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar 334-RM-50 mandallı kıskaç yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Ayrıca korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 334-SS-M-50 mandallı kelepçe sunuyoruz.
S. Destaco 334-M-50 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarında benzer mandallı kıskaçlar sağlar (334), standart uzunluktan 25 mm daha uzun (334-A-25) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (334-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında bir ekipman veya sac parçasını tutma kapasitesini gösterir.