Destaco 341-RM-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, kapakların veya erişim kapaklarının variller / konteynerler / kaplar üzerine hızlı bir şekilde kilitlenmesini veya kenetlenmesini sağlar. 2000 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve kolay ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir. Bu çekme hareketli kelepçe, rahat ve esnek tek elle kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Bu çekme hareketli mandallı kıskaç, mandallı olta takımı kutularına benzer şekilde çalışır. Destaco 341-RM-100 çekmeli mandallı kelepçe, kuvveti doğrudan, düz bir çizgide uygulayarak ünitenin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasını sağlar. Bu, özellikle operatörün ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Ek olarak, kelepçe, tutamak arkada ve kilitli konumdayken arkadan dikey olarak monte edilebilir, böylece bileşenlerin öne düşmesini önler. Bu kelepçe, ikincil bir kilitleme sistemi görevi gören ve kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasına sahiptir. Karşıdaki mandalla uygun şekilde hizalanmış bir tutamakla donatılmıştır ve bu nedenle tutamak kilitleme konumuna geri çekilebilir, bu da onu kalıp kapakları ve mandallı kapılar gibi nesneleri kapatmak için ideal hale getirir. Bu kelepçe, standart uzunluktan 100 mm daha uzun bir kancaya sahiptir ve yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahiptir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 341-RM-100 çekmeli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kalıplama, montaj ve kapılar, kapaklar veya kapaklar için kapatma gibi yaygın uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 341-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, plastik kalıplama işlemlerinde oluşturulanlar gibi ağır kuvvetlere karşı sıkı bir tutuş için bir merkez üstü geçiş hareketi içerir.
- Bu kapatma kelepçesi, yorgunluğu en aza indirmek için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Patentli başparmak kontrol kolu, esnek tek elle kullanım sağlar.
- Bu kelepçe, sorunsuz ayarlamalara izin veren dişli bir U kanca ile birlikte gelir.
- Bu Destaco çekmeli mandallı kelepçe, pim veya kilitleme işlevleri için donanımlı bir kilitleme deliğine sahiptir.
- Çeşitli sıkıştırma konumlarında kol hareketini otomatik olarak sınırlayan sabit bir durdurma ile donatılmıştır.
- Destaco 341-RM-100 kelepçe, titreşimler nedeniyle kazara açılmayı önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasıyla donatılmıştır.
- 2000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 341005: Bu yedek mandal plakaları, tutamağa basıldığında sıkı kapatma sağlamak için markanın 341-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçesi ile birlikte kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 341-RM-100 çekmeli mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 341-RM-100 çekmeli mandallı kelepçe, düz yüzeylere / tezgahlara basit vidalama ile hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklerle birlikte gelen flanşlı bir tabana sahiptir.
- Ayrıca kelepçe, bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 341 Serisi çekme mandallı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco, güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.