Destaco 341-RM-25 çekmeli mandallı kıskaç metal işleme, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri için idealdir. Kapaklar, kapılar ve kapaklar için kapakların kalıplanmasına ve sabitlenmesine yardımcı olur ve malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Bu çekme hareketli mandallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırıldığında dik konuma itilen bir kol kolu kullanarak kıskaç ünitesinin yerinde tutulmasına yardımcı olur, böylece hızlı ve yorulmadan daha az kenetleme işlemi sağlar. Destaco 341-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, ünitenin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilmesini sağlayan dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. 3 ana bileşene bağlıdır - iş parçası ve kelepçe arasındaki temas noktası için bir sıkıştırma kolu, aleti çalıştırmak için bir kol ve kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi üst orta konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve öğeleri tutarak sıkmak için tutamak yatay veya dikey olarak çekilir. Bu çekme mandallı kelepçe, kolay ayarlamalar için dişli U kancalarla entegre olarak gelir. Destaco 341-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir. Bu kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten yapılmıştır ve 2000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 341-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kapaklar, kapılar, variller, erişim kapakları, konteynerler ve kaplar gibi tutma, sabitleme, montaj ve kalıplama gibi çeşitli uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 341-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu çekme hareketli mandallı kelepçe, 2000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Destaco 341-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Bu çekme mandallı kelepçe, kolay ayarlamalar için dişli bir U kancalı çekme çubuğu ile donatılmıştır.
- Destaco 341-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 341-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, Destaco mandallı plakalarla uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 341-RM-25 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 341-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mafsallı kıskaç nedir?
A. Destaco mafsallı kıskaçlar, parçaları veya bileşenleri yerinde sabitlemek için kullanılır. Operatör tarafından kapatılıp açılabilirler.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını tutarak sıkmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Destaco, kilitleme mekanizmasına sahip benzer manuel kelepçeler sunuyor mu?
A. Şirketin sunduğu eylem mandalı kelepçeleri çekin Kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizması ile.