Çekme mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapıları ve kapakları tekrar tekrar kapatmak ve açmak için güçlü bir kapatma kuvveti sağlar. Bir iş parçasına bağlı karşıt mandalın etrafına bir sıkıştırma çekme çubuğu veya kanca yerleştiren ve bastıran bir tutamakla donatılmıştır. Bu kelepçeler genellikle sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tiplerde mevcuttur. Destaco 341 Serisi kelepçeler tabana paralel olan iş parçalarını çekmek için kullanılır. Bu kelepçeler, pozitif tutuş için güçlü bir kapatma kuvveti ve tek elle rahat kullanım için bir başparmak kontrol kolu sunar. Destaco 341-R kelepçesi, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görmek ve kelepçenin yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile entegre edilmiştir. Bu yatay U-Hook tarzı mandallı kelepçe, yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahiptir ve ağır kullanım nedeniyle bükülmeyi / kırılmayı önler. Raptor Supplies bu 341 Serisi kelepçeleri, korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmadan. Bu mandallı kelepçeleri, model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek, daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) varyantlarda sipariş edebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz Destaco 344 Serisi iş parçalarını tabana dik tutmak için dikey U kancaya sahip çekme mandallı kelepçeler.
Kullanım Alanları:
Destaco 341-R mandallı kıskaç, kalıpları tutmak, montaj ve mandallama işlemleri için uygundur. Gıda ve paketleme ve tüketim malları, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde hazne kapılarını, kapaklarını ve kapları kapatmak için de kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 341-R çekme mandallı kelepçe, kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasıyla entegre edilmiştir.
- Bu kelepçe, iş parçalarının kolay ayarlanması için dişli U kancalı (yatay) çekme çubuğuna sahiptir.
- Güç ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir ve maksimum 2000 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Patentli başparmak kontrol koluna sahip vinil kaplı tutamak, kelepçenin tek elle çalıştırılmasına izin verir.
- Çekme çubuğuna basıldığında sıkıca kapanması için bir mandal plakası (341005) ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe, yatay yüzeylere kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir.
- Kelepçe, 29:1'lik bir uygulama kuvvetine (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranına sahiptir.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 3.08 inç ve maksimum kanca ayarı 0.76 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 341215-R kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için Destaco kanca tertibatı (341) ve başparmak kontrol kolu (1-ZB341) sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 341-R kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Taban ve mandal plakasındaki dişli delikler, kapıları veya kapakları çekmek için Destaco 341-R kelepçenin hızlı ve kolay montajına yardımcı olur.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 341-R çekme mandallı kelepçenin benzer özelliklere sahip başka varyantları var mı?
A. Destaco, korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyonda benzer mandallı kelepçeler sağlar (331-RSS). Bu kelepçe, kelepçelerin işletme maliyetlerini azaltmak için Destaco Toggle Lock Plus özelliği olmayan modellerde de sunulmaktadır (341).
S. Destaco 341-R mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktan 25 mm daha uzun farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlar (341-RM-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (341-RM-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (341-RM-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.