Destaco 344-RM-25 çekme hareketli mandallı kıskaç, kapakların veya erişim kapaklarının varillere / kaplara / kaplara hızlı bir şekilde sıkıştırılmasını veya mandallanmasını sağlar. Kelepçe, Adetin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasına izin veren doğrudan, düz bir çizgi yönünde kuvveti uygular. Bu, özellikle operatörün ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Destaco 344-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, kolay ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla donatılmıştır ve maksimum 2000 lb yük tutabilir. Bu dikey çekme hareketli mandallı kelepçe, mandallı olta takımına benzer şekilde çalışır kollar arkada ve kilitli konumdayken arkadan dikey olarak monte edilebilir, böylece bileşenlerin öne düşmesi engellenir. Bu 344-RM-25 kancalı kıskaç, rahat ve esnek tek elle kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Bu Destaco kelepçe, standart uzunluktan 25 mm daha uzun bir kancaya sahiptir ve yapısal sağlamlık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Karşıdaki mandalla uygun şekilde hizalanmış bir kol ile yapılandırılmıştır ve bu nedenle kol, kilitleme pozisyonuna geri çekilebilir, bu da onu mandallı kapılar ve kalıplı kapaklar gibi nesnelerin kapatılması için uygun hale getirir. İkincil bir kilitleme sistemi görevi gören ve kelepçenin istenmeden açılmasını önleyen Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasına sahiptir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 344-RM-25 çekme hareketli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kapılar, kapaklar veya kapaklar için kalıplama, montaj ve kapatma gibi çoklu uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 344-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, plastik kalıplama işlemlerinde oluşturulanlar gibi ağır kuvvetlere karşı sıkı bir tutuş için bir merkez üstü geçiş hareketi içerir.
- Bu Destaco çekmeli mandallı kelepçe, pim veya kilitleme işlevleri için donanımlı bir kilitleme deliğine sahiptir.
- Patentli başparmak kontrol kolu, esnek tek elle kullanım sağlar.
- Sorunsuz ayarlamalara izin veren dişli bir U kanca ile birlikte gelir.
- Bu kapatma kelepçesi, yorgunluğu en aza indirmek için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçe maksimum 2000 lb yük tutabilir.
- Bu ünite, ikincil bir kilitleme sistemi görevi gören ve kelepçenin istenmeden açılmasını önleyen Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasına sahiptir.
- Destaco'nun bu 344-RM-25 kelepçesi, çeşitli bağlama konumlarında kol hareketini otomatik olarak sınırlayan sabit bir durdurma ile donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 344101: Bu yedek mandal plakaları, tutamağa basıldığında sıkı kapatma sağlamak için markanın 344-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçesi ile birlikte kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 344-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçenin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 344-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, düz yüzeylere / tezgahlara basit vidalama kullanarak kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklerle birlikte gelen flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 344 Serisi çekme mandallı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Toggle Lock Plus mekanizmasının işlevi nedir?
A. Destaco kelepçeleri, kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco, güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.