Destaco 344-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine monte edilir ve iş parçalarını bir arada tutar. Kelepçede, delme, kaynaklama, frezeleme veya ahşap işleme uygulamaları için nesneleri sıkıca sabitlemek için çalışma yüzeyine lastik bir durdurucu kilitleyen bir kol bulunur. Bu kelepçe, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C-kelepçelere veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Kilitleme ve açma için çok az çaba gerektirir ve kelepçenin kendi ekseni etrafında dönmesine izin verirken farklı yönlerde harekete direnen bir pim bağlantısı sağlar. Destaco 344-RM-50 çekme hareketli mandallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde dik konuma itilen ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırılan bir kol kolu ile iş parçalarını yerinde tutar. Bu mandallı kelepçe, sıkıştırma sırasında optimum hassasiyet için benzersiz bir pivot ve kol sistemi ile donatılmıştır ve 2000 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Destaco çekme hareketli mandallı kelepçe, güvenli yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla birlikte gelir ve ergonomik bir tutamağa sahiptir minimum operatör yorgunluğunu ve hızlı sıkma işlemlerini sağlamak için. Bu kapatma kelepçesi, kolay ayarlama için dişli U kancalarla birlikte verilir, yapısal sağlamlık sağlamak ve korozyona karşı direnç sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir ve oda kapılarını, kapakları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için uygundur. Destaco 344-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, aşırı merkezi kilitleme koşulunun korunmasını sağlamak için Toggle Lock Plus özelliği ile entegre edilmiştir ve böylece kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önler.
Kullanım Alanları:
Destaco 344-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kapılar, kapaklar veya kapaklar için kalıplama, montaj ve kapatma gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 344-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, tek elle kullanım için bir mandal plakası ve patentli başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
- Bu çekme hareketli mandallı kelepçe, kolay ayarlama için dişli U-kancalara sahiptir.
- Titreşimlere karşı yanlışlıkla açılmayı önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması ile entegre edilmiştir.
- Destaco 344-RM-50 çekme hareketli mandallı kıskaç, kullanıcıların kıskacı hareket ettirmeden malzemeyi sabitlemesine ve gevşetmesine olanak tanıyan sabit bir tasarıma sahiptir.
- Bu mandallı kelepçe, yapısal sağlamlık ve dayanıklılık sunmak için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Yorgunluğu en aza indirmek için ergonomik bir tutamak ile birlikte gelir.
- Patentli başparmak kontrol kolu, tek elle kullanım sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 344215: Bu Destaco yedek kanca tertibatları, markanın 344 Serisi için tasarlanmıştır. Standart kancalara göre daha uzun kancalara sahiptir ve Parça Numarası'ye -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) veya -M-100 (100 mm) ekleri eklenerek kullanılabilir. Hızlı ve güvenli sabitleme için sıkıştırma somunları ve kilit somunları içerirler.
- Destaco 344101: Bu Destaco mandal plakaları, Destaco 344-RM-50 çekmeli mandallı kelepçeyi kurarken kolay montaj sağlar. Korozyona direnmek için paslanmaz çelik / karbon çelik konstrüksiyona sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 344-RM-50 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 344-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına basit vidalama kullanarak hızlı ve güvenli montaj sağlayan flanşlı taban üzerinde dişli deliklerle birlikte gelir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
- Mandal yüzeyine dik olarak monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş öğelerini sıkıştırarak tutmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Mafsallı kelepçenin tutma gücü, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.