Destaco 344 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, bir iş parçasının etrafına dikey bir U kancası (dişli) yerleştirmek için bir tutamağa sahiptir. Bu mandallı kelepçeler, kelepçe tabanına dik olarak yönlendirilmiş armatürleri düzenli olarak kapatmak ve açmak için kullanılır. Kelepçe kollarında hızlı, tek elle kullanım için başparmak kontrol kolu bulunur. Destaco 344-RM-100 kelepçe, bir iş parçasını standart bir U kanca tarzı mandallı kelepçeden daha büyük bir mesafede kapatmak için 100 mm daha uzun bir U kanca sunar. Bu kelepçe, düzenli aşınma ve yıpranmaya dayanacak güç ve dayanıklılık için çelik yapıya sahiptir. Düz bir yüzeye / iş parçasına hızlı kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir. Bu kelepçe, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve çalışma sırasında yanlışlıkla bağlantısının kesilmesini önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile entegre edilmiştir. Maksimum 2000 lb tutma kapasitesine sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmadan. Farklı kanca uzunluklarına sahip (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm ve standart uzunluktan 50 mm daha uzun) bu mandallı kelepçe çeşitlerini -M-100'ü çıkararak veya -M-25 ve -M-50 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarasının sonu.
Biz de sunuyoruz Destaco 341-RM-100 benzer özelliklere sahip çekme mandallı kelepçe ve kelepçe tabanına paralel yerleştirilmiş bir iş parçasını çekmek için yatay bir U kanca.
Kullanım Alanları:
Destaco 344-RM-100 mandallı kelepçe, kalıpları tutmak, montaj ve mandallama işlemleri için idealdir. Ayrıca ulaşım, havacılık, tüketim malları, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kapakları, oda kapılarını ve erişim kapaklarını kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 344-RM-100 çekmeli mandallı kelepçe, yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasıyla entegre edilmiştir.
- Kelepçe tabanına dik olarak yerleştirilmiş bir iş parçasına göre kolay ayarlama için dişli, dikey bir U kanca ile donatılmıştır.
- Bu U kancalı çekme çubuğu, iş parçalarını daha büyük bir uzunlukta çekmek / kapatmak için standart bir U kancadan 100 mm daha uzundur.
- Maksimum 2000 lb yük kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, bir iş parçasına / yüzeye hızlı ve kolay montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal rijitlik için çelikten yapılmıştır.
- Bu kelepçe, tek elle kullanım için patentli başparmak kontrol koluna sahip ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçe, bir iş parçasına güvenli bağlantı için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 344215-RM-100 kelepçenin arızalı / aşınmış parçalarını değiştirmek için yedek kanca tertibatı (344-M-1) ve başparmak kontrol kolu (344-ZB100) sağlayabilir.
- Kelepçe kancasının bir iş parçasına güvenli bir şekilde bağlanması için Destaco mandal plakasını (344101) de tedarik ediyoruz.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 344-RM-100 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 344-RM-100, dikey bir iş parçası / yüzey üzerinde hızlı kurulum için flanşlı tabanı ve mandal plakasında dişli deliklere sahiptir.
- Bu kelepçe, bir tornavida kullanılarak monte edilen yüzeyden kolayca vidalanabilir/sökülebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies Diğer varyantlarda Destaco 344-RM-100 kelepçe ile benzer özelliklere sahip manuel kelepçeler sunuyor musunuz?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri sunar 344-M-100 mandallı kıskaç Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için Destaco Toggle Lock Plus özelliği yoktur. Korozyon direnci ve dayanıklılık için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 344-RSS-M-100 mandallı kelepçeyi de teslim edebiliriz.
S. Destaco 344-RM-100 mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarına sahip varyantlarda benzer mandallı kelepçeler sağlar (344-R), standart kanca uzunluğundan 25 mm daha uzun (344-RM-25) ve standart uzunluktan 50 mm daha uzun (344-RM-50).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.