Destaco 351-RM-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, kapakların veya erişim kapaklarının variller / konteynerler / kaplar üzerine hızlı bir şekilde kenetlenmesini veya mandallanmasını sağlar. Kelepçe, ünitenin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasına izin vermek için doğrudan, düz bir yönde kuvvet uygular. Bu, özellikle operatörün ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Destaco 351-RM-100 çekmeli mandallı kelepçe, kolay ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla donatılmıştır. Maksimum 375 lb'lik bir yük tutabilir. Bu 351-RM-100 kancalı kıskaç ayrıca, rahat ve esnek tek elle kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Bu Destaco kelepçe, standart uzunluktan 100 mm daha uzun bir kancaya sahiptir ve yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Karşıdaki mandalla uygun şekilde hizalanmış bir kol ile yapılandırılmıştır ve bu nedenle kol, kilitleme pozisyonuna geri çekilebilir, bu da onu mandallı kapılar ve kalıplı kapaklar gibi nesneleri kapatmak için uygun hale getirir. Destaco 351-RM-100 kıskaç, ikincil bir kilitleme sistemi görevi gören ve kıskacın titreşime karşı istem dışı açılmasını önleyen Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasına sahiptir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 351-RM-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, hava-uzay, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kapakları sabitleme ve kalıplama ve erişim kapıları ve oda kapılarını sızdırmaz hale getirme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Bu Destaco 351-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, kolay ayarlama için J kancalı dişli çekme çubuklarına sahiptir.
- Ergonomik tutamak, yorulmadan ve hızlı sıkma işlemleri sağlar.
- 375 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Bu mandallı kelepçe, güçlü kapatma kuvveti ve pozitif tutuş için kullanımı kolay bir tutamakla birlikte verilir.
- Toggle Lock Plus güvenlik mekanizması, ikincil bir kilitleme sistemi görevi görür ve titreşim sırasında kelepçenin istenmeden açılmasını önler.
- Yapısal sertlik ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Destaco 351-RM-100 kelepçesi, tek elle kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrol kolu kolu ile donatılmıştır.
- Güvenli ve hızlı yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 351215: Bu yedek kanca tertibatları, markanın 351-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçesinin kancasının yerini almak üzere tasarlanmış standart olanlardan daha uzun kancalara sahiptir. Operatörlerin, kancadan veya kancaya yükleri kaldırmak veya bağlamak için uzanmalarına yardımcı olurlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 351-RM-100 çekmeli mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçenin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 351-RM-100 çekme hareketli mandallı kelepçe, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli J kanca montaj deliklerine sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Toggle Lock Plus mekanizmasının işlevi nedir?
A. Destaco kelepçeleri, kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco, güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.