Destaco 351-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine monte edilir ve iş parçalarını bir arada tutar. Malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken, bu çekmeli mandallı kıskaç, çıkarılabilir C kıskaçlara veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Bu çekmeli mandallı kelepçede, delme, kaynak, frezeleme veya ahşap işleme uygulamaları için nesneleri sıkıca sabitlemek için kauçuk bir durdurucuyu çalışma yüzeyine anında kilitleyen bir kol bulunur. Kilitleme ve açma için çok az çaba gerektirir ve kelepçenin kendi ekseni etrafında dönmesine izin verirken farklı yönlerde harekete direnen bir pim bağlantısı sağlar. Destaco 351-RM-25 çekme hareketli mandallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde dik konuma itilen ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırılan bir kol kolu ile iş parçalarını yerinde tutar. Bu çekme hareketli mandallı kelepçe, kenetleme sırasında optimum hassasiyet için benzersiz bir pivot ve kol sistemi ile donatılmıştır ve 375 lb'ye kadar yükleri tutabilir. Bu kapatma kelepçesi, kolay ayarlama için dişli bir yatay J kancası ile birlikte verilir. Bu Destaco çekmeli mandallı kelepçe, güvenli kurulum sağlamak için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir ve minimum operatör yorgunluğu ve hızlı bağlama işlemi sağlamak için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir. Kelepçe, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir ve oda kapılarını, kapakları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için uygundur. Destaco 351-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, aşırı merkez kilitleme koşulunun korunmasını ve kelepçelerin yanlışlıkla açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Destaco Toggle Lock Plus özelliğiyle birleştirilmiştir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 351-RM-25 çekmeli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv, gıda ve paketleme ve tüketim malları endüstrilerindeki kapılar, kapaklar veya kapaklar için kalıplama, montaj ve kapatma gibi yaygın uygulamalar için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 351-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, kolay ayarlama için J kancalı dişli çekme çubuklarına sahiptir.
- Yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu çekme mandallı kelepçe, tek elle kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrol kolu kolu ile donatılmıştır.
- 375 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Destaco 351-RM-25 çekmeli mandallı kıskaç, yorulmadan ve hızlı kenetleme işlemleri sağlamak için ergonomik bir tutamakla birlikte verilir.
- Güvenli ve hızlı yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Toggle Lock Plus güvenlik mekanizması ile birleştirilmiş olup, merkez üstü kilitleme koşulunun muhafaza edilmesini ve istenmeden açılmaya karşı korunmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme sistemi görevi görür.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 351215: Bu Destaco yedek kanca tertibatları, markanın 351-R Serisi kelepçeleri için tasarlanmıştır. Standart olanlardan daha uzun kancaları vardır ve Parça Numarası'ye -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) veya -M-100 (100 mm) eki eklenerek kullanılabilir. Hızlı ve güvenli sabitleme için sıkıştırma somunları ve kilit somunları içerirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 351-RM-25 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco 351-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli J kanca montaj deliklerine sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
- Üniteyle birlikte verilen kilitleme plakası bir vida (M6 veya 1/4-20) ile sabitlenmelidir. Vida başı düz olmalıdır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Destaco kıskaçları daha uzun kancalarla da mevcut mu?
C. Evet, Destaco bu kelepçeleri 25, 50 veya 100 mm olan daha uzun kancalarla (-M-25, -M-50 veya -M-100 ile biten modeller) sunar (Destaco 351-m-100 çekme mandallı kelepçe) standart uzunluktan daha uzun.
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Destaco, mandallar için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, yıpranmış veya eski mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar, böylece projelerin zarar görmemesini sağlar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Markanın kıskaç kolu rengi bir anlam ifade ediyor mu?
C. Hayır, Destaco kelepçe kulp renkleri gerçek bir anlam ifade etmez. Operatörlerin çalıştırma kolunun nerede olduğunu ve iş parçalarını sıkıştırırken ne zaman ve nerede tutulması gerektiğini anlamalarına yardımcı olurlar.
S. Destaco'nun kırmızı kulpları kıskaçlarından çıkarılabilir mi?
A. Genel olarak, Destaco tutamaklar kaydırılarak ayrılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekir.