Destaco 351-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine monte edilir ve bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilir ve kilitli konuma gelmesi için aşağı bastırılır. Bu mandallı kelepçe, pozitif tutma, güçlü kapatma kuvveti ve 375 lb'ye kadar yük tutma kapasitesi sağlar. Havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki kalıplama, mandallama ve montaj uygulamaları için idealdir. Bu mandallı kelepçe 3 temel bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ile kelepçe arasındaki temas noktası için bir sıkıştırma kolu ve kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildiğinde, tutamak yatay/dikey olarak çekilerek tabana paralel kuvvet oluşturulur ve nesneleri tutarak sıkıştırılır. Destaco 351-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, aşırı merkez kilitleme durumunun korunmasını ve istenmeyen açılmaya karşı korunmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme sistemi olarak işlev gören Destaco Toggle Lock Plus güvenlik mekanizması ile donatılmıştır. Esnek tek elle kullanım için bir başparmak kumanda kolu ile birlikte verilir. Destaco 351-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, kolay ayarlamalar için dişli J kancalara sahip J kanca tarzı mandallarla birlikte gelir. Flanşlı taban, güvenli yüzey montajına izin vermek için dişli deliklere sahiptir. Bu mandallı kelepçe, el yorgunluğunu en aza indirmek için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 351-RM-50 çekmeli mandallı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki sabitleme ve kalıplama kapakları ve oda kapılarını sızdırmaz hale getirme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 351-RM-50 çekmeli mandallı kelepçe, yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu mandallı kelepçe, merkez üstü kilitleme koşulunun korunmasını ve yanlışlıkla açılmaya karşı korunmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme sistemi olarak işlev gören Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasıyla birleştirilmiştir.
- Tek elle kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrol kolu kolu ile donatılmıştır.
- Destaco 351-RM-50 çekmeli mandallı kıskaç, yorulmadan ve hızlı kenetleme operasyonları sağlamak için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamakla birlikte verilir.
- 375 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Bu çekmeli mandallı kelepçe, güvenli ve hızlı yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Kolay ayarlama için J kancalı dişli çekme çubuklarına sahiptir.
- Destaco 351-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, kullanım kolaylığı ve rahat tutuş için standart kanca uzunluğundan 50 mm daha uzun kancaya sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 351215: Bu Destaco yedek kanca tertibatları, Destaco 351-RM-50 çekme hareketli mandallı kıskaçlarla birlikte kullanılır. Standart olanlardan daha uzun kancaları vardır ve Parça Numarası'ye -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) veya -M-100 (100 mm) ekleri eklenerek bulunabilirler. Destaco yedek kanca tertibatları, hızlı ve güvenli sabitleme için sıkıştırma somunları ve kilit somunları içerir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 351-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 351-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesini sağlamak için dişli J kanca montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Kilitleme plakası (üniteyle birlikte verilir) bir vida (M6 veya 1/4-20) ile sabitlenmelidir. Vida başı düz olmalıdır.
Sık sorulan Sorular:
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı ve dar flanş tabanlı montaj stillerinde mevcuttur. Bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde (kilitli konumda) karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösteren çeşitli tutma kapasitelerinde sunulurlar. Ayrıca, bir mandallı kelepçe seçmeden önce, bağlama plakası ile iş parçası arasındaki mesafe en uzak konumunda hesaplanmalıdır.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını tutarak sıkmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.