Destaco 371-M-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, kapakların veya erişim kapaklarının varillere / kaplara / kaplara hızlı bir şekilde sıkıştırılmasını veya mandallanmasını sağlar. Destaco 371-M-100 çekme mandallı kelepçe, kolay ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla donatılmıştır. Kelepçe, Adetin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasını sağlayan doğrudan, düz bir çizgi yönünde kuvveti uygular. Bu, özellikle operatörün ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Bu 371-M-100 kancalı kıskaç, rahat ve esnek tek elle kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Maksimum 750 lb yük tutabilir. Bu Destaco kelepçe, standart uzunluktan 100 mm daha uzun bir kancaya sahiptir ve yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Karşıdaki mandalla uygun şekilde hizalanmış bir kol ile yapılandırılmıştır ve bu nedenle kol, kilitleme pozisyonuna geri çekilebilir, bu da onu mandallı kapılar ve kalıplı kapaklar gibi nesneleri kapatmak için uygun hale getirir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 371-M-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki sabitleme ve kalıplama kapakları, erişim kapıları ve oda kapılarını sızdırmaz hale getirme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Bu Destaco 371-M-100 çekmeli mandallı kelepçe, yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik yapıya sahiptir.
- 750 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Ergonomik tutamak, yorulmadan ve hızlı sıkma işlemleri sağlar.
- Güvenli ve hızlı yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
- Bu mandallı kelepçe, güçlü kapatma kuvveti ve pozitif tutuş için kullanımı kolay bir tutamakla birlikte verilir.
- Kolay ayarlama için J kancalı dişli çekme çubuklarına sahiptir.
- Destaco 371-M-100 kelepçesi, tek elle kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrol kolu koluyla donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 371215: Bu yedek kanca tertibatları, standart olanlardan daha uzun kancalara sahiptir ve markanın 371-M-100 çekme hareketli mandallı kelepçesinin kancasının yerini almak üzere tasarlanmıştır. Operatörlerin, kancadan veya kancaya yükleri kaldırmak veya bağlamak için uzanmalarına yardımcı olurlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 371-M-100 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 371-M-100 çekme mandallı kelepçe, dişli J kanca montaj deliklerine sahip flanşlı bir taban ile birlikte geldiğinden ünitenin yüzeylere kolay ve güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco, güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.