Destaco 371-M-25 çekme hareketli mandallı kıskaç, otomotiv, havacılık, metal işleme ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri için çok uygundur. Bu çekme mandallı kelepçe, ünitenin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilmesini sağlayan dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 371-M-25 çekme hareketli mandallı kıskaç kapaklar, kapılar ve kapaklar için kalıplama ve kapakların sabitlenmesine yardımcı olur ve malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Ek olarak, bu çekme hareketli mandallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırıldığında dik konuma itilen bir manivela kolu kullanarak kıskaç ünitesini yerinde tutmaya yardımcı olur, böylece hızlı ve yorulmadan daha az kenetleme işlemleri sağlar. Bu kıskaç ünitesi 3 ana bileşene bağlıdır - iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için kenetleme kolu, aleti çalıştırmak için bir tutamak ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi üst orta konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve öğeleri tutarak sıkmak için tutamak yatay veya dikey olarak çekilir. Bu çekme hareketli mandallı kelepçe, kolay ayarlamalar için dişli J kancalarla (standart kancalardan 25 mm daha uzun) donatılmıştır ve tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Destaco 371-M-25 çekmeli mandallı kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için çelikten yapılmıştır ve 750 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Kullanım Alanları:
- Destaco 371-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kapakları, kapıları, varilleri, erişim kapaklarını, kapları ve kapları tutma, sabitleme, birleştirme ve kalıplama gibi çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 371-M-25 çekmeli mandallı kelepçe, kolay ayarlamalar için dişli J kancalarla donatılmıştır.
- Bu çekme mandallı kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Destaco 371-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona ve tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Bu çekmeli mandallı kelepçe, 750 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 371215-M-25: Bu yedek kanca tertibatları, kelepçenin aşınmış veya arızalı kancalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 371-M-25 çekme mandallı kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansı için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 371-M-25 çekmeli mandallı kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi üst orta konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını tutarak sıkmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.