Destaco 371-M-50 çekmeli mandallı kıskaç, kapakların veya erişim kapaklarının variller / kaplar / kaplar üzerine hızlı bir şekilde kenetlenmesini veya mandallanmasını sağlar. Kelepçe, Adetin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasına izin veren doğrudan, düz bir çizgi yönünde kuvveti uygular. Bu, özellikle operatörün ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Destaco 371-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, kolay ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabanla donatılmıştır. Bu 371-M-50 kancalı kıskaç, rahat ve esnek tek elle kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Karşıdaki mandalla uygun şekilde hizalanmış bir kol ile yapılandırılmıştır ve bu nedenle kol, kilitleme pozisyonuna geri çekilebilir, bu da onu mandallı kapılar ve kalıplı kapaklar gibi nesneleri kapatmak için uygun hale getirir. Bu Destaco kelepçe, standart uzunluktan 50 mm daha uzun bir kancaya sahiptir ve yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir. Maksimum 750 lb yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 371-M-50 çekmeli mandallı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, hava-uzay, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kapakları sabitleme ve kalıplama ve erişim kapıları ve oda kapılarını sızdırmaz hale getirme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Bu Destaco 371-M-50 çekmeli mandallı kelepçe, yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik yapıya sahiptir.
- Ergonomik tutamak, yorulmadan ve hızlı sıkma işlemleri sağlar.
- 750 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Bu mandallı kelepçe, güçlü kapatma kuvveti ve pozitif tutuş için kullanımı kolay bir tutamakla birlikte verilir.
- Kolay ayarlama için J kancalı dişli çekme çubuklarına sahiptir.
- Destaco 371-M-50 kelepçesi, tek elle kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrol kolu koluyla donatılmıştır.
- Güvenli ve hızlı yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 371215: Bu yedek kanca tertibatları, standart olanlardan daha uzun kancalara sahiptir ve markanın 371-M-50 çekme hareketli mandallı kelepçesinin kancasının yerini almak üzere tasarlanmıştır. Operatörlerin yükleri kancadan çıkarmak veya kancaya bağlamak için uzanmalarına yardımcı olurlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 371-M-50 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 371-M-50 çekme hareketli mandallı kelepçe, yüzeylere kolay ve güvenli bir şekilde takılmasına yardımcı olan dişli J kanca montaj deliklerine sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco, güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.