Destaco 375-B çekmeli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine monte edilir ve iş parçalarını bir arada tutar. Kelepçede, delme, kaynaklama, frezeleme veya ahşap işleme uygulamaları için nesneleri sıkıca sabitlemek için kauçuk bir durdurucuyu çalışma yüzeyine anında kilitleyen bir kol bulunur. Malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken, bu manivelalı kıskaç, çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sunar. Destaco 375-B çekme hareketli mandallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde dik konuma itilen ve kilitli konuma ulaşmak için aşağı bastırılan bir kol kolu ile iş parçalarını yerinde tutar. Bu çekme hareketli mandallı kelepçe, kilitleme ve kilit açma için çok az çaba gerektirir ve kelepçenin kendi ekseni etrafında dönmesine izin verirken farklı yönlerde harekete direnen bir pim bağlantısı sağlar. Sıkıştırma sırasında optimum hassasiyet için benzersiz bir pivot ve kol sistemi ile donatılmıştır ve 4000 lb'ye kadar olan yükleri tutabilir. Bu kapatma kelepçesi, kolay ayarlama için dişli U kancalarla birlikte verilir ve yapısal sağlamlığı sağlamak ve korozyona direnmek için çelik konstrüksiyona sahiptir. , ve hazne kapılarını, kapakları, kapakları ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için uygundur. Destaco 375-B çekmeli mandallı kelepçe, güvenli yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana ve minimum operatör yorgunluğu ve hızlı sıkma işlemi sağlamak için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor Destaco 375-R Aşırı merkezi kilitleme koşulunun korunmasını sağlamak için Toggle Lock Plus özelliği ile entegre olan çekme mandallı kelepçe, böylece kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önler.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 375-B çekmeli mandallı kıskaç, havacılık, otomotiv, gıda ve paketleme ve tüketim malları endüstrilerinde kalıplama, montaj ve kapılar, kapaklar veya kapaklar gibi genel uygulamalar için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 375-B çekme mekanizmalı mandallı kıskaç, kenetleme sırasında optimum hassasiyet için benzersiz bir pivot ve kol sistemi içerir ve 4000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Bu kelepçe, rahat bir tutuş için mükemmel bir tutuş sunan ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamakla entegre edilmiştir.
- Destaco 375-B çekme mandallı kıskaç, kolay ayarlamaya izin vermek için dişli U-kancalarla (yatay stil) sağlanır.
- Sabit tasarım, kelepçeyi hareket ettirmek zorunda kalmadan malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunar.
- Patentli başparmak kontrol kolu, tek elle kullanım sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Müşteriler, model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek bulunabilecek uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) kelepçe sipariş edebilirler.
- Destaco 385102 / 375509 mandal plakaları, arızalı veya aşınmış mandal plakalarını değiştirmek için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 375-B çekme mandallı kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir ve iyi çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin performansının artmasını sağlar.
Kurulum:
- Destaco 375-B çekmeli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine kolay montaj sağlamak için kaynaklı bir tabanla birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco, kilitleme mekanizmasına sahip benzer manuel kelepçeler sağlıyor mu?
A. Şirketin sunduğu 375-BR Kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Destaco Toggle Lock Plus mekanizmalı mandallı kelepçe.
S. Destaco 375-B çekme mandallı kıskaç ne tür bir tutamağa sahiptir?
A. Bu model, kenetleme çekme çubuğunu karşı mandalın etrafına yerleştirmek için hareket ettirilebilen ve kilitli konumu elde etmek için aşağı bastırılabilen düz bir tutamak ile donatılmıştır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya üretim süreçleri sırasında sac metali veya ekipmanı tutma kapasitesini temsil eder.
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Destaco, mandallar için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, yıpranmış veya eski mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar, böylece projelerin zarar görmemesini sağlar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur. 385 Serisi manuel kelepçeler, karbon çeliği mandal plakalarını barındırır.
S. Destaco'nun tutacakları kelepçelerinden çıkarılabilir mi?
A. Genel olarak, Destaco tutamaklar kaydırılarak ayrılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekecektir.