Bu Destaco 375-BM-50 mandallı kıskaç veya çekmeli mandallı kıskaç, metal işleme, havacılık, nakliye ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında tekrarlayan kapatma ve açma için ideal bir kapatma kıskacıdır. Bu mandallı kelepçe, bölme kapılarını, erişim kapılarını ve kalıp kapaklarını sızdırmaz hale getirirken güçlü kapatma kuvveti, rahat çalışma ve pozitif tutuş sağlar. Patentli başparmak kontrol kolu, tek elle kolay kullanım sağlar ve maksimum 4000 lb tutma kapasitesi sağlar. Kancayı (yani sıkıştırma çekme çubuğunu) karşı mandalın etrafına yerleştirmek için hareket ettirilebilen ve ulaşmak için aşağı bastırılabilen ergonomik bir tutamağa sahiptir. daha az yorulma ve hızlı sıkma işlemleri sağlamak için kilitli konum. Destaco 375-BM-50 çekmeli mandallı kelepçe, çalışma yüzeylerine monte edilir ve iş parçalarını sabit bir konumda tutar. Bu kapatma kelepçesi, kolay ayarlama için dişli U kancalarla birlikte gelir ve korozyona dayanıklı çelik konstrüksiyona sahiptir. Yüzeylere kolay montaj için montaj tabanı üzerinde kaynaklı bir mandal plakası içerir. Bu Destaco kelepçe, standart uzunluktan 25 mm daha uzun bir kancaya sahiptir.
Kullanım Alanları:
Bu 375-BM-50 çekmeli mandallı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketlemede kapıları, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, kapları ve kapları sabitleme, tutma ve kalıplama gibi uygulamalar için uygun hale getirir. endüstriler.
Özellikler:
- Bu Destaco 375-BM-50 çekmeli mandallı kelepçe, korozyona direnmek için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kapatma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kapıları, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, kapları ve kapları sabitlerken, tutarken ve kalıplarken, yorulmadan daha az ve hızlı sıkıştırma operasyonları sağlamak için ergonomik bir tutamakla birlikte verilir.
- Kelepçe, tek elle kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrolü, yatay kol ile donatılmıştır.
- 4000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Destaco 375-BM-50 çekmeli mandallı kelepçe, yüzeylere kolay montaj için montaj tabanına kaynaklıdır.
- Sorunsuz ayarlamalar sağlamak için dişli, yatay bir U kanca mandalı ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 375509: Markanın mandal plakalarının (385102) üzerindeki bu Destaco kilitleri, kullanım kolaylığı sağlamak ve markanın 375-BM-50 çekme hareketli mandallı kelepçesine işlevsellik eklemek için tasarlanmıştır.
- Destaco 375215: Bu yedek kanca tertibatları, standart olanlardan daha uzun kancalara sahiptir ve markanın 375-BM-50 çekme hareketli mandallı kelepçesinin kancasının yerini almak üzere tasarlanmıştır. Kanca tertibatları, hızlı ve güvenli sabitleme için sıkıştırma somunları ve kilit somunları içerir. Bu kancalar, operatörlerin yükleri kancadan çıkarmak veya kancaya bağlamak için yukarı uzanmalarına yardımcı olur.
Standartlar ve Onaylar:
- Bu Destaco 375-BM-50 pnömatik döner kıskaç, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Bu Destaco 375-BM-50 çekmeli mandallı kelepçe, üniteyi yüzeylere monte etmek için montaj üzerine kaynaklı dişli U kancalara sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco, kelepçeler için ayrı mandallar sunuyor mu?
C. Evet, Destaco, projelerin zarar görmemesini sağlamak için aşınmış mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.
S. Mandallı kelepçenin önemi nedir?
A. Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Yatay tutamak mafsallı kıskaçların işlevi nedir?
A. Yatay tutamaklı manivelalı kıskaçlar, kıskaç devreye girdiğinde düz duran yatay bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco, güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sağlar.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.