Destaco 375 Serisi çekme mandallı kıskaçlar, kıskaç tabanına paralel yerleştirilmiş iş parçalarını çekmek / kapatmak için uygundur. Karşıt bir iş parçasının etrafına yatay bir U kancası yerleştirmek için kullanımı kolay bir tutamağa sahiptirler. Kelepçe kolları, tek elle rahat kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır. Bu kelepçeler, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde kapı ve kapakların tekrar tekrar kapatılması ve açılması için idealdir. Destaco 375-BR kelepçe, düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı, kolay ve kalıcı kurulum için kaynaklı bir tabana sahiptir. Bu mandallı kelepçe, ağır yükler altında (maksimum 4000 lb) bükülmeyi / kırılmayı önlemek için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir. Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi geçici ve kolay sökülebilir kurulum için flanşlı tabana sahip varyantlarda sunar; Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmadan. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Biz de benzer bir teklif sunuyoruz (Destaco 385-R) bir flanş tabanına sahip mandallı kelepçe, maksimum 7500 lb tutma kapasitesi sağlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 375-BR mandallı kıskaç, nakliye, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri için tasarlanmıştır. Bu kelepçe aynı zamanda kapılar, kapaklar, kaplar, variller, kaplar ve erişim kapakları gibi armatürleri kapatmak için de idealdir.
Özellikler:
- Destaco 375-BR çekmeli mandallı kelepçe, yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik yapıya sahiptir.
- Maksimum 4000 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde kalıcı kurulum için taban üzerinde bir kaynağa sahiptir.
- Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
- İş parçası ve kelepçenin kolay ayarlanması için dişli U kancalı (yatay) çekme çubuğuna sahiptir.
- Kelepçe kolu, tek elle kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
- Kelepçe, 44:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sağlar.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 3.47 inç ve maksimum kanca ayarı 0.69 inçtir.
- Kelepçe, bir iş parçasının kelepçeye güvenli bir şekilde bağlanması için bir kilit ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 375509-BR kelepçe kancasının bir iş parçasına güvenli bir şekilde takılması için Destaco 375 kilit sunar.
- Destaco yedek başparmak kontrol kolu (375-ZB1) ve kanca tertibatı (375215), kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 375-BR kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 375-BR kelepçe, kalıcı kurulum için yatay bir yüzeye / iş parçasına kaynaklanır.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 375-BR mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri Destaco Toggle Lock Plus özelliği olmadan sunar (375-B) işletme maliyetlerini azaltmak; flanşlı taban montaj tarzında (375-R) tabanda dişli delikler ve sağlanan mandal plakası kullanılarak geçici kurulum için.
S. Destaco 375-BR mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında sunuluyor mu?
A. Raptor Supplies standart uzunluktan (25-BR-M-375) 25 mm, standart uzunluktan (50-BR-M-375) 50 mm ve standart kancadan 100 mm daha uzun gibi farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlayabilir uzunluk (375-BR-M-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.