Çekmeli Mandallı kıskaçlar, kıskaç tabanına yatay veya dikey olarak yerleştirilmiş iş parçalarını tekrar tekrar kapatmak ve açmak için kullanılır. Bu kelepçeler sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tiplerde mevcuttur. Destaco 375 Serisi çekme mandallı kıskaçlar, kıskaç tabanına paralel olarak yerleştirilmiş karşıt bir iş parçası mandalı / kıskacı etrafına yatay bir U kancası yerleştirmek için ergonomik bir tutamak kullanır. Bu kelepçelerin tutacağı, tek elle rahat bir kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir. Bu kıskaçların maksimum tutma kapasitesi 4000 lb'dir. Destaco 375-M-25 kıskaç, bir iş parçasını / fikstürü daha uzun bir uzunlukta çekmek için 25 mm daha uzun U kanca ile donatılmıştır. Düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay çıkarılabilir kurulum için flanşlı tabana sahiptir. Bu kelepçe, zorlu kullanım nedeniyle düzenli aşınma ve yıpranmaya dayanacak şekilde ağır hizmet tipi çelik yapıya sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi kalıcı kurulum için taban kaynaklı varyantlarda sunar; Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için ikincil kilitleme için Toggle Lock Plus mekanizması. Bu mandallı kıskaçları, farklı kanca uzunluklarına (standart uzunluk, standart uzunluktan 50 mm ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) sahip varyantlarda -M-25'i çıkararak veya -M-50 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarasının sonu.
Biz de benzer bir teklif sunuyoruz (Destaco 374-M-25) kelepçe tabanına dik yerleştirilmiş bir iş parçasını taşımak için dikey bir U kancaya sahip mandallı kelepçe.
Kullanım Alanları:
Destaco 375-M-25 mandallı kıskaç kapı, kapak, konteyner, varil, kap ve erişim kapakları gibi armatürlerde kalıplama ve montaj işlemleri yapmaya uygundur. Bu kelepçe öncelikle ulaşım, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Destaco 375-M-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, iş parçasına göre kolay ayarlama için dişli, yatay bir U kanca ile donatılmıştır.
- Bu U kancalı çekme çubuğu, bir fikstürü daha uzun bir uzunlukta çekmek için standart bir U kancadan 25 mm daha uzundur.
- Bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal sertlik ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelikten yapılmıştır.
- Bu kelepçe, yatay bir yüzeye / iş parçasına hızlı ve kolay montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Maksimum 4000 lb yük kapasitesi sağlar.
- Kelepçe kolu, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 385102-M-375 kelepçe kancasının bir iş parçasına güvenli bir şekilde takılması için Destaco 25 mandal plakasını teslim edebilir.
- Destaco yedek başparmak kontrol kolu (375-ZB1) ve kanca tertibatı (375215-M-25), kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 375-M-25 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 375-M-25 kelepçe, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay çıkarılabilir kurulum için tabanında dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 375-M-25 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri Destaco Toggle Lock Plus özelliğine sahip varyantlarda sunar (375-RM-25) kelepçenin yanlışlıkla kilitlenmesini önlemek ve taban montaj stilinde kaynak yapmak için (375-BM-25) kalıcı, kaynaklı kurulum için.
S. Destaco 375-M-25 mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında sunuluyor mu?
A. Raptor Supplies standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kelepçeler sunar (375), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (375-A-50) ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun (375-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.