Pull Action Mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri sırasında armatürleri / iş parçalarını tekrar tekrar kapatmak ve açmak için idealdir. Bu yatay veya dikey çekme cihazları, iş parçalarını çekmek / kapatmak için sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tiplerde mevcuttur. Destaco 375 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, karşıt bir iş parçası mandalına / kıskacına (kelepçe tabanına paralel olarak yerleştirilmiş) yatay bir U kanca takmak için kullanımı kolay bir tutamağa sahiptir. Bu kelepçe kolları, tek elle rahat bir kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir. Destaco 375-M-50 kelepçe, standart uzunluktaki U kancalı kelepçelerden daha uzun bir armatürü kapatmak için 50 mm daha uzun bir U kanca ile donatılmıştır. Düz bir yüzeye / iş parçasına hızlı ve kolay çıkarılabilir kurulum için flanşlı tabana sahiptir. Bu kelepçe, ağır yükler (maksimum 4000 lb) altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi kalıcı kurulum için taban kaynaklı varyantlarda sunar; Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için ikincil kilitleme için Toggle Lock Plus mekanizması. Farklı kanca uzunluklarına sahip (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun) bu mandallı kıskaçları -M-50'yi çıkararak veya sonuna -M-25 ve -M-100 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de benzer bir teklif sunuyoruz (Destaco 374-M-50) kelepçe tabanına dik yerleştirilmiş bir iş parçasını taşımak için dikey bir U kancaya sahip mandallı kelepçe.
Kullanım Alanları:
Destaco 375-M-50 mandallı kıskaç kapaklar, kapılar, variller, konteynerler, kaplar ve erişim kapakları gibi armatürlerde mandallama, kalıplama ve montaj işlemleri için uygundur. Bu kelepçe genellikle ulaşım, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Destaco 375-M-50 çekmeli mandallı kıskaç, bir iş parçasına göre kolay ayarlama için dişli bir U kancaya (yatay) sahiptir.
- Bu U kancalı çekme çubuğu, bir iş parçasını daha büyük bir uzunlukta çekmek için standart bir U kanca uzunluğundan 50 mm daha uzundur.
- Zorlu kullanım nedeniyle düzenli aşınma ve yıpranmaya dayanacak şekilde ağır hizmet tipi çelikten yapılmıştır.
- Bu kelepçe, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay kurulum için flanşlı tabana sahiptir.
- Maksimum 4000 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiş ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçe, bir iş parçasına güvenli bağlantı için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies bir iş parçasının Destaco 385102-M-375 kelepçe kancasına güvenli bir şekilde bağlanması için Destaco 50 mandal plakasını teslim edebilir.
- Destaco başparmak kontrol kolu (375-ZB1) ve kanca tertibatı (375215-M-50) gibi yedek aksesuarlar, kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 375-M-50 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 375-M-50 kelepçe, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay çıkarılabilir kurulum için taban ve mandal plakasında dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 375-M-50 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Destaco Toggle Lock Plus özelliğine sahip bu manuel kelepçeleri sunar (375-RM-50) kelepçenin yanlışlıkla kilitlenmesini önlemek için; taban montaj stiline göre kaynak yapın (375-BM-50) kalıcı, kaynaklı kurulum için.
S. Destaco 375-M-50 mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında sunuluyor mu?
A. Raptor Supplies standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kelepçeler sunar (375), standart uzunluktan 25 mm daha uzun (375-A-25) ve standart uzunluktan 100 mm daha uzun (375-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.