Destaco 375-RM-25 çekme hareketli mandallı kıskaç, kapakların veya erişim kapaklarının variller / konteynerler / kaplar üzerine hızlı bir şekilde mandallanmasını veya kenetlenmesini sağlar. 4000 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve kolay ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir. Bu çekme hareketli kelepçe, rahat ve esnek tek elle kullanım için bir mandal plakası ve bir başparmak kontrol kolu ile birlikte verilir. Bu çekme hareketli mandallı kıskaç, mandallı olta takımı kutularına benzer şekilde çalışır. Destaco 375-RM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, ünitenin ileri ve arka konumlarda geçiş yapmasını sağlamak için doğrudan, düz bir çizgi yönünde kuvvet uygular. Bu, özellikle operatörün ara sıra kelepçeye ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanışlıdır. Ek olarak, kelepçe, tutamak arkada ve kilitli konumdayken arkadan dikey olarak monte edilebilir, böylece bileşenlerin öne düşmesini önler. Bu kelepçe, ikincil bir kilitleme sistemi görevi gören ve kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önleyen Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasına sahiptir. Karşıdaki mandalla uygun şekilde hizalanmış bir tutamakla donatılmıştır ve bu nedenle tutamak kilitleme konumuna geri çekilebilir, bu da onu kalıp kapakları ve mandallı kapılar gibi nesneleri kapatmak için ideal hale getirir. Bu kelepçe, standart uzunluktan 25 mm daha uzun bir kancaya sahiptir ve yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 375-RM-25 mandallı kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki varilleri, kapakları, erişim kapaklarını, kapıları, kapları ve kapları sabitleme, tutma, monte etme ve kalıplama gibi çeşitli uygulamalar için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 375-RM-25 çekme mandallı kelepçe, kalıpları, kapıları, kapakları, erişim kapaklarını, varilleri, kapları ve kapları tutmak için tasarlanmıştır.
- Çelik konstrüksiyona sahiptir ve 4000 lb'ye kadar tutma kapasitesi sunar.
- Bu çekmeli mandallı kıskaç, operatör yorgunluğunu en aza indirmek için vinil kaplı, ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçeyi hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunan sabit bir tasarıma sahiptir.
- Destaco 375-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Kolay kilitleme için bir U kancalı kelepçe kolu ile birlikte gelir.
- Bu çekme mandallı kelepçe, pim veya kilit için donanımlı bir kilitleme deliğine sahiptir.
- Çeşitli sıkıştırma konumlarında kol hareketini otomatik olarak sınırlayan sabit bir durdurma ile donatılmıştır.
- Toggle Lock Plus güvenlik mekanizması ile birleştirilmiş olup, merkez üstü kilitleme koşulunun muhafaza edilmesini ve istenmeden açılmaya karşı korunmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme sistemi görevi görür.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 385102: Bu Destaco mandal plakalarının üst kısmında kilit vardır ve kullanım kolaylığı sağlamak ve Destaco 375-RM-25 çekmeli mandallı kelepçeye işlevsellik eklemek için tasarlanmıştır. Korozyona direnmek için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 375-RM-25 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara göre yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco 375-RM-25 çekmeli mandallı kelepçe, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli U kanca montaj deliklerine sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Doğru tipte mandal nasıl seçilir?
A. Destaco kelepçeleri, çelik veya paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve kolay kurulum için flanşlı ve dar flanş tabanlı montaj stillerinde mevcuttur. Bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde (kilitli konumda) karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti gösteren çeşitli tutma kapasitelerinde sunulurlar. Ayrıca, bir mandallı kelepçe seçmeden önce, bağlama plakası ile iş parçası arasındaki mesafe en uzak konumunda hesaplanmalıdır.
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını tutarak sıkmak için tutamak yatay olarak çekilir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.